ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3PETSELECT (ペットセレクト)翌々日出荷
ペット用安全柵。設置方法:天井と床での突っ張り式。人は通りたいけどネコの脱走は防ぎたい!という場所におすすめ。90度に開くと開けたままになる扉開放機能付き。つっぱり式だから工具要らず、ネジ止め不要。登りにくい丸形状のポール。扉は左右とも前後に開閉可能。足元にポールがないバリアフリー機能。フェンス下部に2箇所のダブルロック!簡単に外せないプルロック仕様。安心の2段階ロック。設置場所には6cm以上の奥行きが必要です。
用途ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム質量(kg)4.5幅(cm)78.5-81高さ(cm)182-245、フェンス:170-190組立時間約10-20分間隔(mm)ポールとポール:約35奥行き(cm)6取付可能幅(cm)約78.5-84.5(※両側約3.5cmの隙間含む)隙間(mm)床からフェンスまで:約35
アドブルー補充用ボトル1.89LBMW翌々日出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3専用 拡張パネルPETSELECT (ペットセレクト)翌々日出荷
のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。1枚追加で123cmまで取り付け幅が広がる。拡張部分は角度調整が可能(84.5cm以上123cm未満の位置で設置される場合)。
用途のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム質量(kg)2.1寸法(cm)パネル部分:約170-190高さ(cm)約182-245