絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

愛知製鋼

愛知製鋼のページです。愛知製鋼は、ねじ・ボルト・釘/素材、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304 アングル 愛知製鋼【オーダー】SUS304 アングル愛知製鋼
2,708税込2,979
1個
3日以内出荷
最も一般的なステンレス鋼
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など材質ステンレス(SUS304)規格JIS G4317切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mmサービス分類オーダー・加工
鉄力あくあ F10 愛知製鋼鉄力あくあ F10愛知製鋼
5,788税込6,367
1個(1L)ほか
5日以内出荷
低温期・高温期、日照不足時の樹勢維持、成り疲れの改善に!葉からも根からも吸収しやすい鉄分で生育促進。
ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品 愛知製鋼ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品愛知製鋼
10,980税込12,078
1セット(3本)
3日以内出荷
ステンレス鉄筋 SUS304-SD
用途基礎コンクリートや補強用アンカー、屋外環境での一般利用成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni8.00~10.50 Cr18.00~20.00 Mo- N- Nb-材質SUS304-SD形状横節(竹節)全長(mm)1990前後/本規格JIS G4322切断方法高速カッター切断切断公差±40mm
鉄力あぐり B10 愛知製鋼鉄力あぐり B10愛知製鋼
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
1~3mmの顆粒で培土などにも混合しやすい。使い続けても土壌蓄積がない。肥料成分が無く、肥料設計を変えずに使える。根に当たっても害がでにくく、局所施肥ができる。期待できる効果 ・葉色改善による光合成促進。・根張り強化による活着促進、生育促進。・代謝正常化による生育維持。標準施用量。培土等への混合 1Lあたり1gを混合。圃場への施用 ・1反当たり50kg~100kg。・1m2当たり50~100g。具体的な使用例。1L当たりに1gを混合した培土をセルトレイ、ポットなどに詰めてから播種もしくは定植。播種・定植前に1m2あたり50~100g程度筋蒔きし、軽く混合。元肥と共に1反当たり50~100kgを施用
成分FeO(酸化第一鉄)、有機物規格15kg
【オーダー】SUS316 チャンネル 愛知製鋼【オーダー】SUS316 チャンネル愛知製鋼
3,700税込4,070
1個
3日以内出荷
SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など材質ステンレス(SUS316)容量1本規格JIS G3192長さ公差(mm)±1.0(保証値)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
鉄力あぐり B12 愛知製鋼鉄力あぐり B12愛知製鋼
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
3~5mmの粒で撒きやすい。・使い続けても土壌蓄積がない。・肥料成分が無く、肥料設計を変えずに使える。・根に当たっても害がでにくく、局所施肥ができる。期待できる効果 ・葉色改善による光合成促進。・根張り強化による活着促進、生育促進。・代謝正常化による生育維持。対象植物 生育期間が長い果菜類や果樹など。具体的な使用例。培土1L当たりに1gを混合した後、セルトレイ、ポットなどに詰めてから播種もしくは定植。播種・定植前に1m2あたり50~100g程度筋蒔きし、軽く混合。イチゴの場合、1株当たり2gを筋蒔きした後に定植。元肥と共に1反当たり50~100kgを施用。果樹の元肥、追肥時に標準施用量を一緒に施用
成分FeO(酸化第一鉄)、有機物規格18kg適合作物果樹、果菜類
鉄力あくあ F11スタンダード 愛知製鋼鉄力あくあ F11スタンダード愛知製鋼
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
鉄力あくあ F14 愛知製鋼鉄力あくあ F14愛知製鋼
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
植物に供給されやすい2価鉄と、バランス良く配合した微量要素を、手軽に供給することができます。花や野菜の栽培全般に使用でき、生産物の品質向上に大きく貢献します。地表面に5%も存在する鉄ですが、大部分は植物にとって吸収されにくい3価鉄であり、欠乏症状が発生しやすい元素の一つとなります。「鉄力あくあF14」の鉄は植物が直接吸収できる2価鉄なので、早く吸収され、早く効果を発揮します。また、マグネシウム・マンガン・ホウ素・亜鉛・銅・モリブデンなど微量要素は、適量施用が重要で、少ないと欠乏症が発生し、多すぎると過剰症が起こるため、配合バランスが重要です。「鉄力あくあF14」は、微量要素を錯体キレートの形でバランス良く配合していますので、施用濃度と頻度を守れば手軽に、微量要素を供給することが出来ます。花や野菜の栽培全般に使用でき、生産物の品質向上に大きく貢献します。【高機能液肥の混合について】。1原液同士での混合は沈殿が生じる場合がありますのでお控えください。2「液肥GB」は「ソイルマスター」 「バリカタ!」で”中和”後、他の高機能液肥と混合します。(最初に調合しておきます)。3次に「ホストップ」「ホスカル」「ホスマグ」の亜リン酸系を混合し、「ネイチャーエイド」「ALAーFeSTA」を順に混合します。4安定しないもの:「鉄力あくあF14」「マルチケーミン」など金属キレート剤は一番最後に混合します。
成分【肥料】2価鉄 ・ Mg ・ Mn ・ B ・ Zn ・ Cu ・Mo を錯体キレート配合容量1L(1.1kg)、10L(11kg)pH2.5適合作物花、野菜
New鉄力あぐりスーパー 愛知製鋼New鉄力あぐりスーパー愛知製鋼
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
鉄は植物にとって光合成を行う葉緑素の合成に不可欠な栄養素です。植物本来の生命力や能力を引き出します。「NEW鉄力あぐりスーパー」はアミノ酸、骨粉入り肥料です。
成分チッソ5%、リン酸5%、カリ5%、アミノ酸・骨粉入り適合作物植物全般
鉄力あくあ F10 愛知製鋼鉄力あくあ F10愛知製鋼
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
土壌の劣化や環境ストレスの影響により、植物の鉄は不足しがち。鉄が不足すると光合成や代謝が弱まり、生育が制限されます。植物に必要な鉄分を効率よく供給できる「鉄力」シリーズ。よりよい作物生産をお手伝いさせてください。高濃度の鉄分配合で経済的(2,000~1万希釈)。2価鉄配合で吸収性抜群。NPKが含まれておらず、肥料設計を変えずに使える。葉色改善による光合成促進。根張り強化による活着促進、生育促進。代謝正常化による生育維持。具体的な使用例。育苗時に7~10日に1回5,000倍希釈液を潅水。定植前の苗に、5,000倍希釈でどぶ漬け。定植後に5,000倍希釈液を手潅水。定植後、7~10日に1回定期的に葉面散布。水耕栽培(DFT)のタンクに1週間に一回、1万倍になるように混合。養液栽培の希釈タンクに1週間に1回5,000倍になるように混合(原液タンクはカビの恐れがあるため原則禁止。1週間以内に使い切る場合に限り、Bタンク(硝酸石灰)への混合可能)。液肥吸引機を使って1反あたり200~300mlを施用。台風、集中豪雨などでストレスを受けた植物に5,000倍で葉面散布
成分Fe 15000mg/L、Ca 3000mg/L、Mg 3000mg/L規格100mL、1L、2L、20L適合作物果菜類、葉茎類、根菜類、果樹類、花卉類
【オーダー】SUS316L チャンネル 愛知製鋼【オーダー】SUS316L チャンネル愛知製鋼
3,814税込4,195
1個
3日以内出荷
SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など材質ステンレス(SUS316L)容量1本規格JIS G3192長さ公差(mm)±1.0(保証値)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L アングル 愛知製鋼【オーダー】SUS316L アングル愛知製鋼
2,708税込2,979
1個
欠品中
熱間圧延したアングル。SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など材質ステンレス(SUS316L)規格JIS G4317切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 アングル 愛知製鋼【オーダー】SUS316 アングル愛知製鋼
2,708税込2,979
1個
欠品中
熱間圧延したアングル。SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など材質ステンレス(SUS316)規格JIS G4317切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mmサービス分類オーダー・加工