絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ユニファイン

ユニファインのページです。ユニファインは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハニカムクッションペーパー 30cm×40M ユニファインハニカムクッションペーパー 30cm×40Mユニファイン
2,898税込3,188
1巻
4日以内出荷
ハニカムクッションペーパーは、引っ張ってい広げるだけで緩衝材になるハニカム構造のクラフト紙です。ロール状のハニカムクッションペーパーは保管スペースが少なく、大きめの包装もできるので多用途で使用出来ます。
用途お洒落でエコなイメージの紙製緩衝材。企業のイメージアップに。仕様シュリンクフィルム個包装質量(kg)1.1(1梱包)長さ(m)40横(mm)300入数1巻(1箱)
EWA A106Pro  Bluetoothスピーカー ユニファインEWA A106Pro Bluetoothスピーカーユニファイン
2,698税込2,968
1台
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。
セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書質量(g)175出力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40バッテリー700mAhリチウム電池バッテリー容量(Ah)0.7防塵防水性能IP67充電時間(時間)2入力電源5V1ABluetoothver5.0通信距離(m)10再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による
【UQ LiFE】 電動爪切りELECTRIC NAIL CLIPPER ユニファイン【UQ LiFE】 電動爪切りELECTRIC NAIL CLIPPERユニファイン
3,298税込3,628
1台
当日出荷
握力や視力の低下などで爪が上手に切れない、切った爪が飛び散って困るなど、爪切りの問題を解決。1台で爪切りと爪磨きのできる多機能一体型で、安心安全に爪を優しく整えます。スイッチをオンにして爪を優しく当てるだけでキレイに削ります。爪屑は爪屑ボックスに格納されるので、飛び散る心配もありません。また、LEDライトを搭載し夜など手元が暗い時にも明るい中で爪切が可能。Type-C充電式で電池の心配なく手軽に使えます。
材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約120電源DC5V 0.3A USB Type-C充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×30×56バッテリー容量(mAh)500
ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 ユニファインファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7ユニファイン
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。
仕様IPS高解像度240×240カラー画面質量(g)70電源入力DC5V/1A~2A液晶サイズ1.3インチ電池リチウムバッテリー2200mAhバッテリー容量(Ah)2.2寸法(縦×横×高さ)(mm)100×38×19外部接続USB-Type-C耐衝撃2m落下試験実施済み
Chou2専用感熱ラベル ユニファインChou2専用感熱ラベルユニファイン
549税込604
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。
寸法(mm)ラベル:幅15×長さ4mタイプ連続
Chou2専用感熱ラベル ユニファインChou2専用感熱ラベルユニファイン
549税込604
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。
タイプセパレート
感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン感熱式ラベルプリンター Chou2 H11ユニファイン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、178種のフォント、927種のスタンプ(絵)・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
仕様充電:USB Type-C(約2時間)セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本寸法(mm)直径76×高さ39質量(g)約120接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
RetRoll専用 感熱ラベルリフィル ユニファインRetRoll専用 感熱ラベルリフィルユニファイン
899税込989
1個
6日以内出荷
モバイル型ラベルプリンターRetRoll NeW1専用の交換用ラベル用紙です。手作りクッキーなどのラッピングにぴったりな丸形や四角型のプリカットシールは、透明フィルムタイプからカラー用紙、イラスト入りなど15種のデザインよりお選びいただけます。
適合機種モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1
感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン感熱式ラベルプリンター Chou2 H11ユニファイン
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、お子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
仕様充電:USB Type-C(約2時間)セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本寸法(mm)直径76×高さ39質量(g)約120接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
宅配ビニール袋 ユニファイン宅配ビニール袋ユニファイン
15,980税込17,578
1箱(50枚×10冊)ほか
4日以内出荷
宅配ビニール袋は、3層構造の突き刺しや破れに強い、薄くて丈夫でコストパフォーマンスに優れた梱包資材です。軽量でも耐久性、防水性があり輸送中の損傷や破損を防ぎます。LDPE素材は柔軟性もあり、さまざまな形状やサイズの商品に対応できます。
用途薄くて丈夫でコスパの良い発送梱包資材をお探しの方に。仕様3層フィルム、封かんテープ(ホットメルト糊)表・白/裏・黒
タフモバイルコーダー    V6 ユニファインタフモバイルコーダー V6ユニファイン
26,980税込29,678
1台
当日出荷
自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30質量(g)175電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90液晶サイズ2インチバッテリー容量(Ah)4.2画素数録画画素数:200万画素外部接続USB端子、充電またはPC接続用カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファインモバイル型ラベルプリンター RetRoll New1ユニファイン
6,198税込6,818
1台
6日以内出荷
面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。
セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール質量(g)約224対応OSAndroid、iOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×82×109通信方式Bluetooth4.0最大印字幅(mm)25~50電源バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵解像度203dpiバッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C(2時間)アプリケーションHerePrint for Android & iOS
厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚ユニファイン
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
ポスト投函配達規格に最適なネコポス規格最大サイズの厚紙封筒です。折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。作業性の良い封かんテープ、開封ストレスを減らす開封ジッパー付きです。実用性とコストパフォーマンスバランスの良い用紙を採用し資源の削減に貢献します。原材料の一部に再生紙を使用しています。
用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)質量(g)45(1枚当たり)外寸(mm)幅310×長さ240×ベロ50坪量(g/m2)250
クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 ユニファインクッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚ユニファイン
85,980税込94,578
1セット
5日以内出荷
小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。
用途過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)、緩衝材:3層85g質量(g)21(1枚当たり)外寸(mm)幅190×長さ260+ベロ45内寸(mm)幅170×長さ260(±2テープ種類クイック坪量(g/m2)103郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
ラベルプリンターChou2Qセット ユニファインラベルプリンターChou2Qセットユニファイン
5,498税込6,048
1箱
6日以内出荷
スマホアプリで操作する手のひらサイズのラベルプリンター。可愛いギフトボックスにラベルシールが6個と本体が入ったスターターセットです。コンパクトなスクエア型でオフィス使いにもおすすめ。高品質感熱紙を使用したラベルは耐水性、耐油性に優れておりキッチンなどの水回りでの整理整頓にも重宝します。フォント176種、スタンプ927種、フレーム29種と充実の入力モード。日本語だけでなく英語・中国語・韓国語フォントにも対応です。
適合付属ラベル:セパレートタイプ(幅12×30mm1ロール、幅12mm×40mm1ロール)、連続紙タイプ×4ロール、通信形式:Bluetooth寸法(mm)本体:縦84×横87×高さ29質量(g)本体:約150電源Type-C(DC5V1A)約2時間充電対応OSAndroid、iOS電池600mAhリチウムイオン充電池内蔵解像度203dpi梱包内容専用ケース入り)本体、充電ケーブル、説明書、ラベル用紙×6、ストラッププリント方式感熱式(専用連続ラベルまたはセパレートラベル使用)デバイススマートフォン
ラベルプリンターChou2Q ユニファインラベルプリンターChou2Qユニファイン
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
スマホアプリで操作する手のひらサイズのラベルプリンター。コンパクトなスクエア型でオフィス使いにもおすすめ。高品質感熱紙を使用したラベルは耐水性、耐油性に優れておりキッチンなどの水回りでの整理整頓にも重宝します。フォント176種、スタンプ927種、フレーム29種と充実の入力モード。日本語だけでなく英語・中国語・韓国語フォントにも対応です。
適合付属ラベル:白セパレートラベル(幅12mm×長さ30mm)、通信形式:Bluetooth寸法(mm)本体:縦84×横87×高さ29質量(g)本体:約150電源Type-C(DC5V1A)約2時間充電対応OSAndroid、iOS電池600mAhリチウムイオン充電池内蔵解像度203dpi梱包内容本体、充電ケーブル、説明書、ラベル用紙×1、ストラッププリント方式感熱式(専用連続ラベルまたはセパレートラベル使用)デバイススマートフォン
感熱式ラベルプリンター スターターセットChou2 H11 ユニファイン感熱式ラベルプリンター スターターセットChou2 H11ユニファイン
5,498税込6,048
1箱(1個×6本)
6日以内出荷
スマホで簡単♪手のひらサイズのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で水や油にも強い高品質ラベルは、インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、178種のフォント、927種のスタンプ・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターに専用ラベルシールが6本セットになって可愛い収納小箱に入っています。
仕様充電:USB Type-C(約2時間)寸法(mm)直径76×高さ39質量(g)約120(本体のみ)接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi梱包内容本体、充電ケーブル、説明書、専用テープ×6本入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
蓄熱式湯たんぽむぎゅ ユニファイン蓄熱式湯たんぽむぎゅユニファイン
6,280税込6,908
1個
6日以内出荷
お湯の入れ替え不要で繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽです。コンセントに繋いで15分充電すると最長7時間も温かさが持続。温度検知機能付きで充電時に60℃以上を感知すると自動的に通電を停止、過熱を防止します。ぬいぐるみは胸にフィットしむぎゅっとできる大きめサイズの43cm。ふかふかの質感の生地は抜け毛やホコリの心配がなく洗濯もOK。清潔にご使用いただけます。
材質本体:PVC+ABS、蓄熱材:水質量(kg)約1.7消費電力(W)270電源AC100V 50/60Hz温度(℃)蓄熱温度:約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×145連続使用時間(時間)3~7コード長さ(cm)75充電時間(分)約15
多機能エアーコンプレッサー&クリーナー ユニファイン多機能エアーコンプレッサー&クリーナーユニファイン
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利! 空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。
仕様●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3~120PSI(0.2~10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPMアズワン品番68-0588-83
UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファインUQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02ユニファイン
8,580税込9,438
1台
4日以内出荷
UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。
用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブルホワイト直径(Φmm)400高さ(mm)250材質(本体)ABS+POM消費電力(W)10電源5V/2A風速(m/s)5.2風量標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3)バッテリー電圧(V)3.7風量調整バッテリー容量(mAh)4000上下角度調整
茶色クラフトクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン茶色クラフトクッション封筒 3層小粒クッションユニファイン
18,980税込20,878
1箱(600枚)ほか
4日以内出荷
茶色クラフトクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクラフトクッション封筒です。茶色のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。
用途ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)
PEクッション封筒 3層小粒クッション ユニファインPEクッション封筒 3層小粒クッションユニファイン
12,980税込14,278
1箱(200枚)
4日以内出荷
PEクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面フィルムはしなやかでは張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。
用途分別不要なPE製の内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制してCO2排出削減に。仕様封緘テープ(ホットメルト糊)
クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファインクッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッションユニファイン
13,980税込15,378
1箱(200枚)
4日以内出荷
クッション封筒 白色クラフト紙は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。
用途内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)
厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙ユニファイン
12,980税込14,278
1箱(200枚)
4日以内出荷
厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙は、ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適な厚紙封筒です。未晒しクラフト紙は比較的強度があり、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいのでビジネス文書の発送やドキュメントの保管にも適しています。
用途ナチュラルな印象で企業イメージの向上に。オリジナリティを演出したい方に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)寸法(mm)横310×高さ220×ベロ50入数(枚)200(1箱)
厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 ユニファイン厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2ユニファイン
14,980税込16,478
1箱(500枚)
4日以内出荷
厚紙封筒 エコノミータイプ コートボール紙は、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。
用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)質量(kg)14(1梱包)高さ(mm)242入数(枚)500(1箱)横(mm)187ベロ部分(mm)45
厚紙封筒 A4・角2 エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 ユニファイン厚紙封筒 A4・角2 エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2ユニファイン
5,698税込6,268
1箱(100枚)
4日以内出荷
厚紙封筒 エコノミータイプ コートボール紙は、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。
用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)質量(kg)5(1梱包)高さ(mm)240入数(枚)100(1箱)横(mm)332ベロ部分(mm)50
宅配ビニール袋 A2サイズ・特大A2 ユニファイン宅配ビニール袋 A2サイズ・特大A2ユニファイン
15,980税込17,578
1箱(30枚×10冊)
4日以内出荷
宅配ビニール袋は、3層構造の突き刺しや破れに強い、薄くて丈夫でコストパフォーマンスに優れた梱包資材です。軽量でも耐久性、防水性があり輸送中の損傷や破損を防ぎます。LDPE素材は柔軟性もあり、さまざまな形状やサイズの商品に対応できます。
用途薄くて丈夫でコスパの良い発送梱包資材をお探しの方に。仕様3層フィルム、封かんテープ(ホットメルト糊)質量(kg)10.54(1梱包)表・白/裏・黒高さ(mm)600入数(枚)300(30枚×10冊)(1箱)横(mm)450ベロ部分(mm)60
UQベビーローション ユニファインUQベビーローションユニファイン
1,400税込1,540
1本
6日以内出荷
動き回る赤ちゃんにママが塗るときのことを考えて、垂れにくいように少しとろみがあります。のびもよく赤ちゃんの全身をたっぷりと水分補給し、みずみずしい状態に導きます。。お肌のキメを整える保湿成分(ラベンダー花エキス、アロエベラ葉エキス、ハトムギ種子エキス)を配合しおり、肌あれや乾燥を防ぎます。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方成分水、BG、ペンチレングリコール、グリセリン、ソルビトール、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、トレハロース、キサンタンガム、エチルヘキシルグリセリン、カルボマー、水酸化Na、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na形状ワンタッチキャップ式容量(mL)200
UQベビーミルキーローション ユニファインUQベビーミルキーローションユニファイン
1,600税込1,760
1本
6日以内出荷
しっとりなのにサラサラの塗り心地と天然ラベンダーの優しい香り。肌の角質層まで保湿成分の浸透にこだわり、熊本県阿蘇山のミネラル水を使用しています。乾燥による肌荒れを防ぎ、赤ちゃんから敏感肌の大人の方まで家族みんなで全身のボディケアにご使用いただけます。。UQベビーシリーズがこだわるお肌のキメを整える保湿成分(ラベンダー花エキス、アロエベラ葉エキス、ハトムギ種子エキス)に、ホホバ種子油、オリーブ果実油をさらに配合しました。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方成分水、ペンチレングリコール、グリセリン、ホホバ種子油、オリーブ果実油、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、キサンタンガム、カルボマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、エチルヘキシルグリセリン、ラベンダー油、トコフェロール、水酸化Na、BG形状ポンプ式容量(mL)150
UQベビーアウトドアボディスプレー ユニファインUQベビーアウトドアボディスプレーユニファイン
1,500税込1,650
1本
6日以内出荷
植物精油の香りと天然由来保湿成分でお肌をうるおし、乾燥からお肌をガードします。。公園遊び、BBQ、キャンプ、ガーデニングなどのアウトドアライフにはもちろん、お出かけの際にもオススメの天然由来成分のボディスプレーです。。7つの植物芳香精油を配合、さわやかな香りがします。赤ちゃんのお肌に直接スプレーすることができ、ご家族全員でご使用いただけます。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方成分水、BG、グリセリン、ラウリン酸ポリグリセリル‐10、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉油、ベルガモット果実油、コウスイガヤ油、ティーツリー葉油、セイヨウハッカ油、エンピツビャクシン油、ニオイテンジクアオイ油、香料、グリチルリチン酸2K、メンタンジオール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、1,2‐ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na形状ポンプ式容量(mL)100適合年齢(歳)1以上※本製品はディート(最もよく使用される化学合成虫よけ成分)を使用していません。
UQベビー全身保湿オイル ユニファインUQベビー全身保湿オイルユニファイン
2,800税込3,080
1本
6日以内出荷
肌トラブルに悩むプレママや新生児のデリケートなお肌を健やかに整えます。お肌はもちろん、髪の保湿にもご使用いただけます。。お肌のバリア機能を整える10種類の植物由来オイルを配合。高価で良質なメドウフォーム油をたっぷりと配合し、のびの良さとサラッとしながらもしっとりする付け心地を実現しています。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方成分トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、メドウフォーム油、マカデミア種子油、シロバナルーピン種子エキス、アロエベラ葉エキス、ハトムギ油、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ヒマワリ種子油、スクワラン、ホホバ種子油、オリーブ果実油、カニナバラ果実油、ラベンダー油、トコフェロール形状ポンプ式容量(mL)150
UQベビー泡ソープ詰め替え ユニファインUQベビー泡ソープ詰め替えユニファイン
900税込990
1本
6日以内出荷
UQベビー全身泡ソープの詰め替え用パックです。。天然由来の石鹸素地をベースに保湿成分にラベンダー花エキス、アロエベラ葉エキス、ハト麦種子エキス、ヒアルロン酸Naをたっぷり配合。デリケートな赤ちゃんの肌を優しく包み込む弱アルカリのクリーミーな泡で全身さっぱり。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方成分水、カリ石ケン素地、グリセリン、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ヒアルロン酸Na、オオウメガサソウ葉エキス、炭酸Na、クエン酸、BG容量(mL)300
UQベビー全身泡ソープ ユニファインUQベビー全身泡ソープユニファイン
1,400税込1,540
1本
6日以内出荷
天然由来の石鹸素地をベースに保湿成分にラベンダー花エキス、アロエベラ葉エキス、ハト麦種子エキス、ヒアルロン酸Naをたっぷり配合。デリケートな赤ちゃんの肌を優しく包み込む弱アルカリのクリーミーな泡で全身さっぱり。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方成分水、カリ石ケン素地、グリセリン、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ヒアルロン酸Na、オオウメガサソウ葉エキス、炭酸Na、クエン酸、BG形状ポンプ式容量(mL)330