カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーアールソリューション
  • DJI(32)
  • エレコム(25)
  • アドテック(5)
  • エアージェイ(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ECOGEAR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dji power」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACPD100W Type-C/3 USB-A/1 PD充電器 スリーアールソリューション

    ACPD100W Type-C/3 USB-A/1 PD充電器

    スリーアールソリューション
    6,989税込7,688
    1個
    当日出荷
    最大4台を同時に給電可能:USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート搭載。100Wの高出力だから、これひとつでスマホやタブレットはもちろん、ノートパソコンも複数同時に給電することができます。PD(パワーデリバリー)対応で急速充電ができる:Power Delivery対応のUSB-Cポートは、対応のケーブルを使用することで、急速給電が可能です。さらに、接続する機器に応じて電圧/電流が自動で切り替わり、デバイスに最適な速度で給電することができます。スタイリッシュなデザイン、折りたたみ式で持ち運びもOK。過電流保護、短絡保護
    用途職場のデスクで、出張や外出先で、急ぎで充電した朝にセット内容PiDiC100 本体寸法(mm)約31×57×84ブラック質量(g)約240ポート数4出力【USBC1、C2、C3】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A※最大100W※同時出力時、高出力の優先順位はC1⇒C2⇒C3です【USBA】5V/3A※USBC1、C2、C3とUSBA合わせて最大100Wまで入力AC100-240V、50/60Hz 1.5A MAX保証期間ご購入日から6ヵ月USBポートUSB-C×3/USB-A×1