カテゴリ
- 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
- スリーアールソリューション
- モノタロウ(1)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- ALBA(アルバ)(6)
- BODIS (ボディス)(5)
- brembo(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(14)
- CF POSH(3)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- KITACO(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(8)
- SUNSTAR(サンスター)(8)
- SWAGE-LINE(18)
- X.A.M(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- ベビーフェイス(8)
- ヤマモトレーシング(9)
- 日本オイルポンプ(5)
- ブランドをもっと見る
「rvf」の検索結果

工業用内視鏡 挿入部Φ4.5mm 有効長1m/3m 形状保持インターロックケーブル 3.5型液晶モニタ IP67
スリーアールソリューション¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷先端部外径Φ4.5mmの挿入部を備えた工業用内視鏡。目視できない配管の奥やエンジンまわりの狭いすき間にケーブルを差し込み、3.5型液晶モニタに映像を映し出します。挿入部は曲げた形をそのまま保つインターロックケーブル。狙った位置にカメラを留められます。先端の白色LED6灯は3段階の調光に対応し、暗い内部も明るく照らします。本体のボタンひとつで静止画と動画を撮影でき、SDカードに保存して後から見直せます。観察中の映像を止めるフリーズ機能を搭載。挿入部はIP67の防じん・防水性能で、有効長は1mと3mから選べます。用途空調ダクトや給排水管の内部点検、自動車のエンジンルームや機械内部の分解前診断、壁裏や床下の設備確認などに。細いすき間へ差し込めるため、対象を取り外さずに状態を調べられ、点検の記録を残したい現場にも向いています。防塵防水性能IP67
工業用内視鏡
スリーアールソリューション¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 Φ3.7mm直視のみのフレキシブルケーブル(柔軟に曲がるが手を離すと復元) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP68の防じん・防水性能防塵防水性能IP67
工業用内視鏡 Φ3.7mm 有効長1m フレキシブルケーブル 3.5型モニタ・白色LED6灯
スリーアールソリューション¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷先端部Φ3.7mm・有効長1mの工業用内視鏡。1/13型CMOS(30万画素)と白色LED6灯を搭載し、暗い内部もクリアな映像で確認できます。挿入部は柔軟に曲がり、手を離すと元の形に戻るフレキシブルケーブル。直視タイプで、焦点距離10~100mm・視野角は約80°です。3.5型液晶モニタで映像を見ながら、ボタン操作で静止画・動画をSDカードへ記録。フリーズ機能で映像を一時停止でき、挿入部はIP67の防じん・防水性能を備えます。用途配管や熱交換器のチューブ、エンジンルーム、機械の組付け部など、目視や手の届かない狭所の点検に。細径のため既設設備を分解せずに内部を確認でき、設備保全や自動車整備、住宅の壁内・床下調査といった現場調査で活躍します。防塵防水性能IP67
工業用内視鏡
スリーアールソリューション¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 直視・側視の切替可能なデュアルケーブル(形状保持) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ
スリーアールソリューション¥58,980~税込¥64,878~1個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス、鉄光源白色LED×6(調光可)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)4.5被写界深度(mm)10~100カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ
スリーアールソリューション¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス光源白色LED×6(調光可)耐熱温度(℃)-10~50視野角約80°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)3.7被写界深度(mm)10~100カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ
スリーアールソリューション¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス、鉄光源白色LED×5(調光可)(直視:4個 側視:1個)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)9被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル
スリーアールソリューション¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス、鉄ケーブル長(m)3光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)6被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ
スリーアールソリューション¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス、鉄ケーブル長(m)1光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)6被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)