カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーアールソリューション
- 京セラインダストリアルツールズ(15)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- KSフィルター(2)
- ダイヤトレンド(2)
- 明邦化学(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- セルスター(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- JUBILEE(1)
「s-555m」の検索結果

先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ
スリーアールソリューション¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC質量(g)約309ケーブル長(m)5光源白色LED×4解像度640×480視野角65°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)約30~80先端径(Φmm)5.5可動範囲ケーブル:約320°動作温度範囲(℃)5~70