カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- スリーアールソリューション
- KITO(キトー)(627)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- テンパール工業(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 通信興業(4)
- TRUSCO(3)
- ユニコントロールズ(3)
- WATERS(3)
- タカチ電機工業(2)
- 日立産機システム(2)
- サンワサプライ(1)
- 谷テック(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- モリタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- 東洋技研(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
「tmc3」の検索結果

サーモカメラ
スリーアールソリューション¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷・高精度AIを搭載したサーモカメラです ・スピーディな検温が可能 ・同時に6人まで検温可能 ・2m離れていても検知可能。 ・サーモカメラは人の顔を検知する独自のAIアルゴリズム活用。 最長2m離れた人物でも高い精度で顔を検知し、体表面温度を測定することができます。 ・サーモカメラは誤差±0.3℃を実現。 基準を超えた体表面温度を検知した場合は、アラーム音とソフト画面の警報ボタンが赤く点滅し対象者へ知らせます。
サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット
スリーアールソリューション¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。 計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。測定範囲(℃)35.1~43.0温度範囲(℃)35.1~43.0精度(℃)±0.3解像度1920×1080(200万画素)動作温度範囲(℃)16~35
体表面温度測定サーマルカメラ
スリーアールソリューション¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。測定範囲(℃)33~40温度範囲(℃)33~40精度(℃)≦±0.3 (体表面温度 33℃~40℃の場合)インターフェースHDMI解像度1920×1080(可視カメラ)、160×120(サーマルカメラ)動作温度範囲(℃)10~45(最適温度環境:16~32)