カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- スリーアールソリューション
- ELPA(3)
- Meltec(大自工業)(1)
- エアージェイ(1)
- セルスター(1)
- ネクストアグリ(1)
- モリタ宮田(2)
- ヤマトプロテック(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 三菱電機(1)
- 初田製作所(2)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
- 岩崎製作所(1)
「ysb-anp」の検索結果

18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合
スリーアールソリューション(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷充電式の小型機器に使える18650サイズのリチウムイオン電池です。バッテリー容量2200mAh、電圧3.7V。内容量は1個です。外形はΦ18.5×68.6mm、重量は約46g。保護回路を内蔵しながら長くならない設計です。PSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアし、経済産業省への届け出後、PSEマークを表示して販売しています。※すべての機器の電池スロットに入ることを保証するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。用途小型扇風機やLEDライト、懐中電灯、ヘッドライト、モバイルバッテリー、電動工具など、充電式機器のバッテリー交換に。純正電池が弱ってきたときの入れ替えや、現場・事業所での予備電池の確保にも適しています。適合PSE(電気用品安全法)技術基準適合質量(g)約46電圧(V)3.7寸法(Φ×mm)18.5×68.6バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(mAh)2200