カテゴリ
- 自転車部品(4)
絞り込み
ブランド
- サイクルテック
- SMC(58)
- 日動工業(13)
- ELPA(11)
- 日野自動車(9)
- CKD(7)
- オリエンタルモーター(3)
- Vesrah(3)
- StarTech.com(3)
- 北陽電機(2)
- マザーツール(2)
- ビクセン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 大電(2)
- DXアンテナ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- KSフィルター(2)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
- SANDVIK(2)
- ブランドをもっと見る
「3LX10」の検索結果
特価

LEDスポーツライト NSKL152-S シルバー
サイクルテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。色シルバー使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト
サイクルテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。色ホワイト使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDフロントライト NSKL150-S シルバー
サイクルテック¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷インジケータ―付(電池残量表示計)。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約15lx/約1,500cd(10m前方)。電池寿命(23℃時) Low:約16時間 High:約6時間 点滅:約75時間。直径22mm~32mmのハンドルに対応。新JIS対応で更に明るく:前照灯として使用可能 中心光度 約15lx/1500cd用途使用電池:単3形乾電池×3本(別売)。取付位置:ハンドルバー。適用ハンドル径:直径22~32mm。使用温度範囲:0~40℃。本体寸法:約W47mm×D98mm×H36mm。本体質量:約120g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。付属品:ホルダー1個。インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。色シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)ライト種類LED
LEDスポートライト NSKL151-B ブラック
サイクルテック¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷インジケーター付(低残量表示計)。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。強制点灯モード付。電池交換補助灯付。明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約12lx/約1,200cd(10m前方)。電池寿命(23℃時) High:約2.5時間 Low:約5時間 点滅:約35時間。直径22mm~32mmのハンドルに対応。前照灯として使用可能 中心光度 約12lx/1200cd。電池交換補助灯:電池を外した時にスイッチを押せば電池ボックス内部のLEDが点灯します。強制点灯モード:電池寿命になった後でも、わずかな電力を有効に使い、短時間再点灯させることが出来ます。用途使用電池:単3形乾電池×1本付。取付位置:ハンドルバー。適用ハンドル径:直径22~32mm。使用温度範囲:0~40℃。本体寸法:約W40×D89×H28mm。本体質量:約85g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。付属品:ホルダー1個。インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。色ブラック使用電池単3形乾電池×1本付ライト種類LED