カテゴリ

  • バッテリー・電装(11)
    • 分配/配線コード(11)
絞り込み
ブランド
  • カナテクス
  • モノタロウ(1)
  • カナック企画(2)
  • ENDY(3)
  • ユーボン(1)
  • いすゞ自動車(4)
  • CKD(109)
  • コーセル(92)
  • RS PRO(77)
  • シュナイダーエレクトリック(57)
  • ハーティング(36)
  • SIEMENS(29)
  • ParkerTAIYO(25)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • omron(オムロン)(22)
  • KNIPEX(クニペックス)(21)
  • ワイドミュラー(21)
  • StarTech.com(17)
  • FACOM(16)
  • 音羽電機工業(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1din」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無) カナテクス日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無)カナテクス
6,337税込6,971
1個
9日以内出荷
独自のモニター取付アタッチメントの採用により、カーナビゲーションのモニターをスッキリとスマートに取付けることを可能にしました。コネクターが入っていないブラケットキットのため、既に市販カーAVを取付けされている方のモニター追加用として最適です。日産200mm窓口付車のキットです。取付ける際は純正ブラケットを併用します。(配線コネクターは同梱されていません。)取付可能な市販カーAVは 2DINサイズ1機種となります。200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内)
主な適合車輌型式(日産)エルグランド[H22/8~R2/10]、キューブ[H20/11~R2/3]、ジューク[H22/6~R2/7]、シルフィ[H24/12~現在]、セレナ[H22/11~H28/8]、ノート[H24/9~R2/12]、マーチ[H22/7~現在]、ラティオ[H24/10~H28/12]構成部品パネル、モニター取付ブラケット、その他適合メーカー日産
1DINポケット (引き出し式) カナテクス1DINポケット (引き出し式)カナテクス
3,120税込3,432
1個
9日以内出荷
1DINサイズのスペースに取付けできる引き出し式(仕切り板付)ポケットです。仕切り板は、用途に合わせて横方向(片側)に移動可能です。
シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット カナテクスシトロエン/プジョー用カーAVトレードインキットカナテクス
18,525税込20,378
1個
9日以内出荷
1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー
BMW X1用カーAVトレードインキット カナテクスBMW X1用カーAVトレードインキットカナテクス
45,825税込50,408
1個
9日以内出荷
1DINサイズの市販カーAVを2台取付けることができる取付キットです。
適合車種X1[H22/4~H24/9](VL18,VL25,VM20)構成部品パネルA、パネルB、コネクター(16P)、ヒューズホルダーコード、アンテナ変換コード、ブラケットB、ブラケットA、スピーカーユニット、その他適合メーカーBMW
プジョー308用カーAVトレードインキット(艶消し黒) カナテクスプジョー308用カーAVトレードインキット(艶消し黒)カナテクス
24,375税込26,813
1個
9日以内出荷
標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、RCZ[H22/7~H28/12](T7R5F02,T7R5F03,T7R5F08)構成部品パネル(ブラック)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカープジョー
プジョー308用カーAVトレードインキット(メタリックブラック) カナテクスプジョー308用カーAVトレードインキット(メタリックブラック)カナテクス
27,300税込30,030
1個
9日以内出荷
標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、RCZ[H22/7~H28/12](T7R5F02,T7R5F03,T7R5F08)構成部品パネル(メタリックブラック)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカープジョー
プジョー308用カーAVトレードインキット(シルバー) カナテクスプジョー308用カーAVトレードインキット(シルバー)カナテクス
27,300税込30,030
1個
9日以内出荷
標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)構成部品パネル(シルバー)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカープジョー
BMWミニ クロスオーバー用カーAVトレードインキット カナテクスBMWミニ クロスオーバー用カーAVトレードインキットカナテクス
44,850税込49,335
1個
9日以内出荷
1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](XD16,XD20A,XD20F,ZA16,ZB20,ZC16,ZC16A)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](XDJCW)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](SS16,SS16A,SS16SA)、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1](SSJCW)構成部品パネル、カバー、ブラケット、インピーダンス変換器、スピーカーユニット、コネクター(16P)、ACC電源用コード(赤)、変換器用コード(灰)(白)、アンテナ変換コード(FAKRA⇒JASO)、クッションテープ、その他適合メーカーBMWミニ
フィアット500用カーAVトレードインキット カナテクスフィアット500用カーAVトレードインキットカナテクス
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種500[H20/3~H28/1](31209,31212,31214)、500C[H21/9~H28/1](31209,31212,31214)構成部品取付ケース、パネルA、パネルB、ブラケット、取外し工具、アンテナ変換アダプター、コネクター(16P)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、その他適合メーカーフィアット
BMWミニ 3ドア用カーAVトレードインキット カナテクスBMWミニ 3ドア用カーAVトレードインキットカナテクス
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ベーシックラジオ付車に、2DINサイズおよび1DIN+1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ミニ[H26/4~H30/5(3ドア)](XM12,XM15,XM20,XMJCW,XN15,XN20)、[H26/4~H30/5(5ドア)](XS12,XS15,XS20,,XT15,XT20)構成部品移設用キャップ、パネル、リング、移設用ブラケット、7インチ用パネル、パネル固定用フック、コネクター(16P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、移設用カバー類、その他適合メーカーBMWミニ
CAN-Busインターフェイス カナテクスCAN-Busインターフェイスカナテクス
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー