カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • カナテクス
  • 富士フイルム(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • CWORKS(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2e-x10f1」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAN-Busインターフェイス カナテクスCAN-Busインターフェイスカナテクス
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
AV取付用品カテゴリ