非常用簡易トイレRABLISS(2件のレビュー)当日出荷
災害時のトイレ問題をこれで解決!災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・組み立ての手間がなく、取り出してすぐに使用できます。・必要なものがセットで入っているため、他に用意するものはありません。・水が無くても、付属の凝固剤でしっかり固められます。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。
用途緊急・災害時の簡易トイレ材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー、(汚物袋、ごみ袋、便座カバー)PE
黒球式熱中症指数計RABLISS(1件のレビュー)当日出荷
熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33質量(g)約79(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V精度クラス2温度測定範囲(℃)-9.9~60.0(0.1単位)機能警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし湿度測定範囲(%)0.1~99.9(0.1単位)バッテリー容量(Ah)0.22電池寿命約8(カ月)設置方式壁面/三脚/腕に装着/ベルトに取り付け/バッグに取り付け
10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セットRABLISS(1件のレビュー)当日出荷
防災グッズとして、緊急時にとても役立つ!10年保存できる防災抗菌ウェットティッシュ特殊フィルム構造により10年間の保存ができ、防災備蓄にも最適な商品です。災害時での使用はもちろん、日常的にも除菌シートとしてお使いいただけます。・3層特殊フィルム採用による10年間の長期保存を実現・対人・対物どちらでも使用可能・身の回りを拭くだけで簡単に除菌・汚れのふき取りとして手指にも使えます・持ち運びに便利な携帯タイプ・ノンアルコール・無香料
用途災害時の衛星管理やさまざまな用途で。成分水、ベンザルコニウムクロリド、PG、グリセリン、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルクエン酸Na、クエン酸、アロエベラエキス、カミツレ葉エキス材質不織布内容20枚入(5個セット)寸法(cm)【シート】15×20
防災アルカリ電池単3形(20本入)RABLISS翌々日出荷
12年保存を可能にしたアルカリ乾電池です(製造日より)。進化した液もれ防止製法を採用しています。導電性向上の目的で、内部の導電膜を強化。長期保存後でも高い放電性能を維持します。【防災備蓄推奨商品】
その他監修:防災士サイズ単3形タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
防災アルカリ電池単4形(20本入)RABLISS翌々日出荷
12年保存を可能にしたアルカリ乾電池です(製造日より)。進化した液もれ防止製法を採用しています。導電性向上の目的で、内部の導電膜を強化。長期保存後でも高い放電性能を維持します。【防災備蓄推奨商品】
その他監修:防災士サイズ単4形タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
アルコール検知器RABLISS当日出荷
アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式最小表示単位0.005mg/L測定タイミング電子音測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。材質本体ケース:ABSタイプ自己管理型電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)本体寸法(mm)約105×35×17本体質量(g)約28(乾電池含まず)使用温度(℃)-10~50(結露なきこと)表示方式LCDデジタル表示センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)形態ハンディ型測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイLCD表示内容0.10mg/L~:Caution、0.25mg/L~:Danger表示単位0.005mg/L検知方式半導体ガスセンサー保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)認定取得J-BAC(認定番号:JB10003-76)カウントダウン機能あり(初期値:1000)
非常用簡易トイレ 炭入り凝固剤使用(100回分)RABLISS(1件のレビュー)当日出荷
災害時のトイレ問題をこれで解決!災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・組み立ての手間がなく、取り出してすぐに使用できます。・必要なものがセットで入っているため、他に用意するものはありません。・水が無くても清潔でニオイなし、付属の凝固剤でしっかり固められます。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。・炭入り凝固剤使用タイプ
用途緊急・災害時の簡易トイレセット内容【1箱】炭入り凝固剤(10gx100回分)、汚物袋(100枚)、ごみ袋(10枚)、便座カバー(5枚)材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー、(汚物袋、ごみ袋、便座カバー)PE連続使用100回分
携帯トイレRABLISS当日出荷
もしものときに、すくに使える!安心・便利な非常用携帯トイレ。防災用品としてももちろん非常に有用な商品ですが、例えば大渋滞に巻き込まれてしまったときや、アウトドアを楽しむとき、そして介護現場でも活躍します。また、日常的に携帯しておいても、万が一のことが突然おそってきた場合にすぐに使用できるなど、様々なシーンにおいて役立つ、安心且つ便利なアイテムです。・凝固剤10g入り、溶ける袋の凝固剤を使用・男女兼用、使いやすい形状の受け口・15年長期保管可能・日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤使用
用途災害時、渋滞時、アウトドア、介護、感染症等の嘔吐などに。材質凝固剤:高吸水性ポリマー、袋:PE、IXPE使用可能回数4回分吸収量(mL)700
非常用簡易トイレ専用凝固剤(100回分)RABLISS当日出荷
災害時のトイレ問題をこれで解決!災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・振りかけるだけで瞬時にゼリー状に固まる、非常用簡易トイレ専用の凝固剤。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。凝固剤のみ(便座カバー・汚物袋・ゴミ袋は付属しておりません。)
用途緊急・災害時の簡易トイレ材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー入数(1袋)10gx100個
多機能 防災ラジオRABLISS当日出荷
ソーラー充電&手回し充電太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオAM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤーオーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズコンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書寸法(mm)202×90×80質量(g)520電源リチウムイオンバッテリー周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間バッテリー電圧(V)3.7定格作動電圧(V)2.7~4.2バッテリー容量(mAh)4000防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。USB出力:5V/1A
防災用ウェットタオルRABLISS5日以内出荷
災害時で水が使えない場合などにとても役立つ、水分を含んだウエットタオルです。未開封で7年間の保存が可能ですので、防災備蓄品としてはもちろん、日常生活でのお手回り品としても常備でき、サッと袋から出して体拭きやお手拭き、お掃除などにご利用いただけます。・三層の特殊フィルムにより、未開封の状態で製造日より7年保存が可能。・綿100%・エンボス加工の超厚手生地を採用し、毛羽立たずとてもやさしい肌触りです。・無蛍光・無香料・無着色・ノンアルコールです。・約260x300mmと大きめサイズで使いやすく、汚れをしっかりと吸収します。
用途災害時・防災備蓄品など成分水、グリセリン、PG、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸Na、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸、酢酸トコフェロール、アロエベラ葉エキス、カミツレエキスサイズ(cm)約26×30素材綿100%
吸水式簡易土のう 10枚入りRABLISS5日以内出荷
豪雨や台風などによる浸水防止に大活躍!・高吸水性ポリマーが水でふくらみ、わずか5分程度で使える状態に。・(吸水前)約300gから(吸水後)約18kgまで重くなるので、しっかり安定。・丈夫な不織布を使用しているので、破れにくい。・使用後は一般ごみでの廃棄が可能です。・吸水前は非常に薄く軽い状態なので、保管に場所を取りません。
用途豪雨や台風などによる浸水防止に材質高吸水性ポリマー、ポリエチレン質量(g)(吸水前)約300、(吸水後)約18000入数(枚)10枚寸法(cm)(吸水前)約60×40、(吸水後)約60×40×14