カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- RABLISS
- ホンダ(11)
- セーフラン安全用品(9)
- ユニット(6)
- つくし工房(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- 日本緑十字社(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- Electro Harmonix(2)
- HMD WORKS(2)
- エスコ(1)
- 光(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 仙台銘板(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- PILZ(1)
- RS PRO(1)
- SES Sterling(1)
- センター商事(1)
- ブランドをもっと見る
「danger」の検索結果

アルコール検知器
RABLISS¥3,600税込¥3,9601台当日出荷アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。材質本体ケース:ABSタイプ自己管理型電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)本体寸法(mm)約105×35×17本体質量(g)約28(乾電池含まず)使用温度(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示形態ハンディ型ディスプレイLCD表示内容0.10mg/L~:Caution、0.25mg/L~:Danger表示単位0.005mg/L検知方式半導体ガスセンサー保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)認定取得J-BAC(認定番号:JB10003-76)カウントダウン機能あり(初期値:1000)
アルコール検知器
RABLISS¥7,800税込¥8,5801台欠品中パソコンで管理ができる。使用開始後1年経過または、3,000回測定。3,000回分のメモリー機能。警告音でお知らせアラーム機能搭載。測定値で変わる3色のバックライト。暗闇でも見やすい光る液晶画面測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)ウォームアップ時間15秒測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)データ記録件数3000セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書タイプデータ記録型/PC連動電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)方式吹き込み:直接吹きつけ本体寸法(mm)約120×38×20本体質量(g)約46(乾電池含まず)表示方式液晶表示ディスプレイ光る液晶画面/3色バックライト付表示内容0mg/L:グリーン、0.05~0.14mg/L:オレンジ/Caution、0.15mg/L以上:レッド/Danger表示単位0.01mg/L保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)検知方式半導体ガスセンサーデータ形式CSVアラーム0mg/L:1回、0.05~0.14mg/L:4回、0.15mg/L以上:鳴り続けるUSBタイプType-C認定取得J-BACカウントダウン機能あり(初期値:3000)