カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(14)
絞り込み
ブランド
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)
  • SHIMANO(シマノ)(74)
  • CKD(66)
  • SMC(60)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • 住友重機械工業(20)
  • えいむ(17)
  • ParkerTAIYO(12)
  • シグマ光機(12)
  • C’ultiva(カルティバ)(12)
  • オーエッチ工業(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 岩田製作所(8)
  • オーム電機(8)
  • カナフジ電工(8)
  • X-BRAID(6)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
  • RS PRO(5)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb80」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール。24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【付属品】。調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書
    標準自重(g)10
  • SLPW SF TYPE-α スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW SF TYPE-α スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    待望のラインナップ追加。TYPE-αスプールにSFが登場。待望のTYPEーαスプールにSFがラインナップ。 ATD TYPE-Lを採用。ATDの特性はそのままに、スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ 魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とした薄肉アルミ製スプール。【対応機種】24LUVIAS SF、24LUVIAS ST SF。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
    ドラグ力(Kg)3
  • SLPW EX LT ブラック スプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW EX LT ブラック スプール2

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール。卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
  • IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラック SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラック

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    25IM Z TW 100-Cに対応するオプションスプール。対象魚に応じてPEやナイロンを使い分けたい時などスプールを交換するだけで切り替えることが可能。
    付属品調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、ワーニングカードブラック径(Φ)スプール:34糸巻き量(号-m)[PE]1.5-250 2.0-20 03.0-120糸巻量(lb-m)[ナイロン]14-120 16-100 20-80標準自重(g)9
  • SLPW LT TYPE-αスプール3 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW LT TYPE-αスプール3

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    LT TYPE-α SPOOLがATD TYPE-Lを搭載しモデルチェンジ。22EXISTにも搭載されている【ATD TYPE-L】を採用。ATDの特性はそのままに、 スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、 短時間でのランディングを可能とした。またLT5000スプールには、ドラグの高耐久性を重視しカーボンワッシャー仕様のATDを採用。※1000SS~4000SはATD TYPE-L搭載。 5000SはATD TOUGH搭載。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
  • RCSB SV 800S スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV 800S スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    用途カスタムパーツブラック質量(g)12糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-40~80m、10-30~65m、12-25~55m
  • RCSB SV BOOST1000 G1スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV BOOST1000 G1スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・SV BOOST 1000 スプール G1。SV BOOST 1000 G1はストレスフリーバーサタイルのコンセプトはそのままに、かつてない伸びを実現したBOOST。G1ジュラルミン製Φ34mmスプール。
    用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】14-45~90、16-40~80
  • SLPW EX LT スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW EX LT スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。LT2500・2500Dスプールについて。 LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
    用途カスタムパーツ
  • SLPW EX SFスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW EX SFスプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応。SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
    用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:3
  • SLPW EX LTスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW EX LTスプール2

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
    用途カスタムパーツ糸巻き量(号-m)【標準】#0.2-200糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】1.5-120、2-100、2.5-80ドラグ力(Kg)最大:5
  • RCSB SV BOOST 1000S スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV BOOST 1000S スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・SV BOOST 1000S スプール G1。”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。
    用途カスタムパーツブラック質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
  • RCSB MAG-Z BOOST1000 S スプールG1 SL SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB MAG-Z BOOST1000 S スプールG1 SL

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・MAG-Z BOOST 1000S スプール G1。浅溝化により”必要なライン量だけ”をストックすることでスプールの立ち上がりが向上。 フルキャストは無論、ショートピッチのキャストでも最後のひと伸びで明らかな差を生み出す、 遠投とピッチングを両立したMAG-Z BOOST シャロ―スプール。
    用途カスタムパーツシルバー質量(g)14径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
  • RCSB MAG-Z BOOST1000 スプールG1 SL SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB MAG-Z BOOST1000 スプールG1 SL

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・MAG-Z BOOST 1000 スプール G1。MAGFORCE-Zの遠投性能を極限まで引き出した飛距離重視セッティング。 キャスト中盤~着水間際までのびやかな弾道で最大飛距離を実現させた、G1ジュラルミン製Φ34mm超高精度 MAG-Z BOOSTスプール。
    用途カスタムパーツシルバー質量(g)14径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
  • RCSB SV BOOST 1000S スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV BOOST 1000S スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・SV BOOST 1000S スプール G1。 ”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。
    用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
関連キーワード
釣具カテゴリ