船舶用品・漁業資材 (118) ブランド: SLP WORKS(エスエルピーワークス)すべて解除
SLPW ダイワ電動リール用コード各種 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 当日出荷 から 8日以内出荷
・SLPW スーパーパワーコード220標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。 通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。・SLPW スーパーパワーコード500釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。・SLPW スーパーAIRコード220多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。 DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。
RCS Iシェイプコルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
繊細さと正確なホールディングの、軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。
SLPWメンテナンスグリス104 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
SLP WORKS技術スタッフ陣が実際に使用しているグリス。ギヤーを支持するボールベアリング全般、ベイトリールのウォームシャフト等の防錆・潤滑剤として使用。 定期的に塗付することでダイワリールを長く快適にご使用いただくことができます。
SLPW EX LTスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書 EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
ZILLION TW CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。 基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。
用途 ベイトキャスティング 色 ブラック 質量(g) 150 ベアリング 7(ボール/ローラー) ギア比 7.1 ドラグ力(Kg) 最大:5
SLPW スプールBBリムーバーII SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
[キット内容]本体、プッシュユニット(スペア1個)【ご注意】 ・スプールピンが硬くて外せない場合は、無理に外そうとしますとスプールの破損につながる恐れがございますのでご注意ください。 またその様な場合は点検をさせていただきますので販売店様よりお預けください。TATULA TW 300/400には対応していません。
RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
エギング等で多く使われるダブルハンドルにマッチする軽量EVA製ノブ。
SLPW 23SALTIGAハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
23SALTIGA対応。パワフルでガタのない使用感、煌びやかな外観がアングラーの満足度と所有感を高める。 23SALTIGA4000、5000搭載の65mmと6000搭載の70mmの2サイズ、ゴールド、ブルーの2色、 計4アイテムから好みのハンドルを選択できる。【対応機種】23SALTIGA4000~6000全番手対応ほか 詳細はメーカーHP内にある製品対応検索システムをご確認ください。(セルテートSWはハンドル規格が異なるため、装着できません。ご注意ください。)シャフト貫通タイプは対応不可Sサイズノブ交換可(23SALTIGA純正以外のハンドルノブを装着する場合は、ハンドルノブパッキンを外した状態で装着してください。)
SLPW EX SFスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
SLPW EX LT スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。LT2500・2500Dスプールについて LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
SLPW カーボンライトハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。対応機種 40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズシャフト貫通タイプは対応不可Sサイズノブ交換可 付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1 *海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。
用途 カスタムパーツ 色 ゴールド/カーボン 質量(g) 7
RCS アルミラウンドノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
操作性と握り込み安定を両立したオーソドックスなΦ45mmのラウンドタイプで、ジギングに最適。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
SLPWメンテナンスグリス300 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
SLPのアフターサービスで使用しているDAIWA純正ベイトリールドライブギア専用グリス。 消音性・耐水性に優れ、最適な粘度でベイトリールのギアに潤滑性を与えるグリスです。 DAIWAベイトリール全般のドライブギア潤滑剤としてご使用ください。
RCS エギングウッドノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
シャクリとリーリングを繰り返すエギング等に最適。オーク材質。
SLPW BBハンドルノブキット SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。
SLPW Iシェイプ ノンコートコルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
重量わずか3グラムの超軽量ノブ。新デザインで軽量化とつまみやすさを追求。軽量化によってレスポンスが向上。(Sサイズ交換可)
SLPWSCLMC54スタードラグ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
リールのコンパクト化に合わせた左右ハンドル共通のΦ54mmマシンカットスタードラグ。ナット別体式のベイトリールに対応。[対応機種] STEEZ(LTD) SV TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ A TW(HLC)、STEEZ AIR TW、21ZILLION SV TW、22ZILLION TW HD、ALPHAS SV TW、ALPHAS AIR TW、TATULA SV TW、TATULA TW 80、月下美人AIR TW PE SPECIAL、SILVER CREEK AIR TW STREAM CUSTOM、SALTIGA IC 100、BASARA IC 150、紅牙IC、紅牙 TW HYPER CUSTOM、TIERRA IC、TIERRA A ICほか[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書
SLPW 130mmクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
巻上げトルクと感度はトレードオフの関係にあり、ハンドルアームが長い程巻上げトルクは増し、逆にハンドルアームを短くすることで感度を上げる事が出来る。アングラーの体力的な負担も軽減し、1日を通してより安定したリトリーブを行う事が可能となります。パワフルな巻上げや深場での使用など、モアトルクをご希望の方にお勧めです。お好みのスタイルに応じてノブをセットアップしてお楽しみください。 当ハンドルアームは、ハンドルノブが付属しません。Sサイズノブ交換可【対応機種】21ソルティガIC100シリーズ、18スパルタンMX IC200シリーズ、18スパルタンIC200シリーズ、18キャタリナIC150シリーズ、 17ソルティガBJ100/200シリーズ、17鏡牙100シリーズ、15キャタリナBJ200シリーズほか【付属品】ハンドルロックプレート×2色、ナット(12mm)×左右各1、ワッシャー×8、ボールベアリング(CRBB)×4、ハンドルスクリュー(12mm)×1、 ハンドルノブスクリュー×2、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、取扱説明書
25SALTIGA 95mm パワーハンドルセット/ゴールド SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
引きを制す。力こそ最大の武器。純正ハンドルよりもアームを5mm長く、ノブ径を2mm大きくすることで巻き取りパワーが向上。
付属品 工具、ワーニングカード 色 ゴールド 対応機種 25SALTIGA 18000~25000 20SALTIGA 18000~20000 詳細は製品対応検索システムをご確認ください。 標準自重(g) 90
SLPW MC ゼロアジャスターセット SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ダイワベイトリールのカラーアルマイトドレスアップパーツ。多彩なカラーバリエーションにより自分好みのリールへカスタム可能。 [対応機種] STEEZ CT SV TW、STEEZ SV TW、STEEZ A TW、22ZILLION TW HD、21ZILLION SV TW、20ALPHAS AIR TW、ほか
22SLPW スピニングハンドルキャップS SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
SLPW 110mmクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
パワーゲームで力を発揮する110mmクランクハンドルSLP WORKSのベイトキャスティング用ハンドル史上最長の110mmハンドル。4.5mmの板厚で力強いリーリングを実現。ビッグベイトゲームやソルトのストロングゲームなどのパワーゲームで力を発揮します。Sサイズノブ交換可付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、CRBB×4、調整ワッシャー×10、工具×3種
RCSB カーボンライトクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
軽量・高剛性ハンドル極まる・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
SLPW I型コルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
繊細さと正確なホールディング感をもたらす、軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。(Sサイズ交換可)
SLPW プロズツール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
ネジを緩める、締めるといった単純だが確実な作業が要求される場面において、信頼の置けるツールほど頼りになるものはありません。 リールのカスタマイズやチューニング、メンテナンス作業を確実に実行するためのツールとして開発されています。耐摩耗性を上げるチタンコート 締付トルクが感覚的により分かりやすいDカットを施したグリップ滑りにくいローレット加工船上での作業も安心して行える、耐海水処理を施したビット(HEX2.5のみ) 付着した海水を洗い流しやすいグリップ(HEX2.5のみ) 当工具はリールの分解を推奨するものではありません。工具先端は鋭利になっています。お取り扱いには十分ご注意ください。ネジに合ったドライバーをお選びください。
24 CERTATE CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカード
SLPW パワーハンドルセット SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
純正ハンドルよりもハンドル長+5mm以上、ノブ径+2mmの設計が更なるパワーを生み出す。ハンドルノブL交換可 2CRBB【付属品】取扱説明書
SLPW LT TYPE-αスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
20LUVIAS LT、21/18CALDIA LT、18TATULA LT、19BALLISTIC、19BALLISTIC FW、21/18EMERALDAS AIR対応のオプションスプール。LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能を備える。1BB仕様でドラグ性能も向上。1 23月下美人LT1000~2000に対し、LT TYPE-α スプールRD、GDは構造上の問題で対応致しません。LT TYPE-α スプール2が対応いたしますので、そちらをご購入いただきますようお願いいたします。2 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
SLPW Iシェイプウッドノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
より嗜好性の高いユーザー層から一定の人気を誇る銘木を材料としたハンドルノブシリーズを発売。高級かつ希少で、非常に硬い強度のある木材を使用。 厳選された材料を用い、理想的な形状を目指して作り込んだこだわりのハンドルノブ。・花梨F(F=フラット=つや消しクリア塗装) : 家屋の内装や家具に使われることが多く、瘤杢(こぶもく)と言われる模様が出ている、 出ていないで個体差が大きく、それがまた味となり個性となる。 ・黒檀F(F=フラット=つや消しクリア塗装): 弦楽器のネックやピアノの鍵盤にも使われ「エボニー」という名称でも呼ばれている。 漆黒から縞模様のハッキリ出ている茶褐色までこちらも個体差があり、お好みの色合いを選ぶことができる
SLPW セラミックBBキット SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
スチールに比べて軽量のセラミック製ベアリングボールを使用することで、回転の立ち上がりが早まります。 [キット内容] セラミックボールベアリング×2
23RCSB カーボンクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
SLP WORKSのベイトリール用カーボンクランクハンドルがフルモデルチェンジ!航空、宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。さらに、カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な役割を担う複数種類の樹脂(レジン)を、ナノメートルオーダーで混合する特殊な技術により、樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を採用した、高強度・高剛性のカーボンハンドル。【付属品】CRBB×4、ハンドルノブSC×2、 ハンドルロックプレート×2種、調整ワッシャー×10、 ハンドルロックプレートSC×1、工具×2種
RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
シャクリとリーリングを繰り返すエギング等に威力を発揮する軽量EVA製ノブ。
RCSB BFハンドルセット SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
4CRBB仕様で、ノブはハイグリップIシェイプフィネスを搭載。ハンドルノブS交換可。 【対応機種】STEEZ各種、SS各種、ZILLIONSV TW、TATULA SV TW、ALPHAS(CT SV、AIR、SV)ほか 付属品:取扱説明書、工具×1、カラー×2、スクリュー(小)×1、ワッシャー×8、ハンドルスクリュー×1、ハンドルナット左右各1
SLPW LOW DRAG TUNEスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
敢えてドラグマックス力を下げて、5Kg~10Kgの調整をしやすくしたカスタムスプール。 8000⇔10000⇔14000の間で互換性のある、オフショアの釣りに欠かせない巻糸量違いのスプール。20SALTIGAのほか、21CERTATE SWにも対応。ゴールドはスプール基本性能そのままに、 鏡面仕上げが施された特別な外観仕様でドレスアップが可能。ATDLC-ABS SUS製スプールリング【対応機種】20SALTIGA 8000~14000、21CERTATE SW【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、スプールバンド
SLPW マイクロBBキット 淡水専用 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 8日以内出荷
小径のスプールベアリングを組み込むことで、よりライトリグに対応したチューニングが可能。 [キット内容] SUSボールベアリング×2、リテイナー×2、カラー×2
用途 カスタムパーツ 寸法 5×11×4 / 3×10×4
25SALTIGAスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 7日以内出荷
純正にはない中型専用DRD14000スプールをラインナップに加え25SALTIGAオプションスプールが登場。ATD TOUGH(8000~14000)魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。ATDタフではカーボンワッシャーを採用し、高い耐久性能を実現。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能となりました。DRD(DRD14000~25000)長時間にわたり、幾度となく繰り返される大型魚の走りに耐え、高ドラグ域での摩耗損傷や焼き付きを防ぐ、全く新しいドラグ機構がDRD。従来のドラグに使用されているカーボンワッシャーに代わって搭載されたのは、1枚の金属プレートに8つの金属ローラーが装備されたDRDワッシャー。摩擦熱によるドラグ力の低下を抑え、耐久性はカーボンワッシャーの実に5倍以上をマーク(※ダイワ比較テストによる)。さらには滑り出しのスムーズさにも貢献している。※DRD14000、18000~25000に標準搭載。DRD14000スプールをご使用の際は、SALTIGA DRDラジエーションノブ(別売)への交換が必要となります。LC-ABS SWスプールリング形状を最適化することで、スムーズなラインの放出を実現するLC-ABSに対し、LC-ABS SWでは、スプール巻糸部上側面をスプールリングに向かって二段テーパー形状を採用。これにより、深い径から放出されたラインとの摩擦抵抗が軽減され、抜けの良いキャストフィールを実現するとともに、キャスト後半の放出性能がさらに向上。特に、キャストによる巻糸径の変化が大きい太糸使用時においては、約2%の飛距離UPに寄与。遠くに飛ばしたいというアングラーの願いをサポートしてくれる。※ダイワ比較テストによる。