カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DOD(ディーオーディー)
- ASP(1)
- DAIKO(大光電機)(4)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- LONGMARCH(4)
- Luci(ルーチ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- オーム電機(1)
- コイズミ照明(5)
- 東芝ライテック(1)
「lm265」の検索結果
特価

こっそりライト
DOD(ディーオーディー)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷気配隠して、釣りに夢中。夜釣りに必要なのは、魚に気づかれにくいライトと作業のしやすさ。赤色LEDで魚の警戒を抑え、ハンドジェスチャーで白色に切り替えられるシンプル設計が、釣りシーンを快適にサポートします。セット内容製品本体、ベルト(本体に取付済み)、ベルトクリップ(ベルトに取付済み)、USB2.0ケーブル( Aオス / Type-Cオス)材質ABS質量(g)(約)90電源リチウムイオンバッテリー(2000mAh)入力5V 1A色温度(K)6000~7000連続点灯時間白色:6.5時間 赤色:14時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4×3.5(ベルト含まず)、[収納:約8×6×3.5]充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)白色:265、赤色:11防水性IP44最低使用温度(℃)-10エコロジー商品省エネ