短絡アースムサシインテック(1件のレビュー)欠品中
停電作業時の誤通電・他の電路との混触・誘導による感電防止を行う為の必需品手早く、確実な固定が可能な強力クリップを採用透明ビニール被覆のLV電線を採用し、断線確認が容易作業中の接地確認に使える視認性の良い専用収納袋が付属
質量(kg)約2.8使用電線相間:38mm□×1m=2本 /接地:8mm□×6m=1本適合電圧(kV)適用回路電圧:AC7以下(停電作業に適用)
リレー試験専用衝撃センサムサシインテック(1件のレビュー)当日出荷
小型・軽量コンパクト代表的なスマートフォンの約2/3サイズ対象試験器を選ばない高い汎用性シリコンカバーを標準装着背面マグネットで取付けも簡単復帰動作が早く連続試験が可能電池切れでも使用可能(ランプ表示のみ電池駆動)特許取得済み商標登録済み
質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×93.6×15.5(突起物含まず)、48.6×103.0×19.5(突起物含む)使用電源CR2032 コイン形電池 ※ パイロットランプの点灯のみに使用出力時間接点出力:200msec以下入力電圧許容範囲(V)AC/DC 200以内
抵抗付接地棒ムサシインテック欠品中
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った絶縁耐力試験後の放電作業に最適抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上運搬に便利な2分割式2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC25