絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ブラビア

ブラビアのページです。ブラビアは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビアSONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9消費電力(W)140表面処理アンチグレア対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサーコントラスト比5000:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億保証期間3年設置方法縦・横・傾斜入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR ×1出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1画素数約829万外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8バックライト直下型LEDBluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ50パネル駆動方式VAVESA対応横200×縦200(mm)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)リフレッシュレート(Hz)60(パネル)輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
SONY 業務用ブラビア 43型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビアSONY 業務用ブラビア 43型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター質量(kg)10、(スタンド含む)10.5消費電力(W)103最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKITコントラスト比1200:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億色保証期間3年設置方法縦置き入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカーフルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR X1出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2バックライト直下型LEDプロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPパネル液晶パネルピクセル(ピッチ)0.2451 × 0.2451設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ43VESA対応横200×縦200(MM)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応リフレッシュレート(Hz)60(パネル)輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
SONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビアSONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター寸法(mm)有効:幅1210×高さ680、対角1388質量(kg)15.7、(スタンド含む)16.6消費電力(W)202最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKITコントラスト比1200:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億色保証期間3年設置方法縦置き入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカーフルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR X1出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7バックライト直下型LEDプロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.315×0.315設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ55型VESA対応横300×縦300(MM)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応リフレッシュレート(Hz)60(パネル)輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
55V型 『業務用ブラビアBT31K』 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア55V型 『業務用ブラビアBT31K』 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
【特長1】いつも見ている映像を高コントラスト・広色域な4K高画質に。精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を4K HDR相当の高画質で表現します。さらに、「トリルミナス プロ」搭載により、広色域化を実現し、精細かつ自然な色表現を可能にしました。【特長2】どんな音もクリアで聞き取りやすく。音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。【特長3】ビジネス用途に応じて、特殊な設定を可能にするプロモード搭載。ホテル/旅館の客室向けテレビには欠かせない「最大音量と初期音量の設定」や、「初期起動チャンネル指定」、会議室モニター用途に便利な「信号検出によるテレビの自動起動」など、ビジネス用途に必要な各種設定をすることができます。【特長4】法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。ソニー4K液晶テレビ 法人向けブラビアは、通常モデルがメーカー保証1年に対し、安心の3年間の延長保証付き。さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。【特長5】業務用途メインで使用しながら、休憩時や緊急時にはテレビ放送が見られる。テレビチューナーを内蔵しているので、会議室や打ち合わせスペースのメインディスプレイとして活用しつつ、休憩時にはテレビを見たり、緊急時には情報収集のためにニュースを見ることができます。
仕様【プロ設定】● / 【HTML5】● / 【RS232C1】● / 【IRパススルー】● / 【CATVパススルー4】● / 【データ放送/データサービス5】● / 【HDR信号対応】●6(HDR10/HLG/Dolby Vision) / 【Dolby Atmos対応】● / 【Android TV】● / 【Google Cast】● / 【Works with Apple AirPlay】● / 【Works with Apple HomeKit】● / 【Bluetoothオーディオ機器対応】●8その他●BS・110度CS:33●BS4K・110度CS4K:33●CATV:ch:C13-C63●LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●ダイナミックコントラスト2:400,000:1●パネルリフレッシュレート:60Hz●ビデオ入力端子:110●ヘッドホン出力端子:112●光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1●高画質プロセッサー:HDR X1●視野角(左右/上下)2(J):178/178EITA規格準拠コントラスト比10:1)●省エネ基準達成率(目標年度2026年度)(V):【75】【50】98% 【65】96% 【55】88% 【43】112%●地上:33付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)1617、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、 ケーブルクランパー(2個)、延長コード(75V型・65V型・55V型のみ)、電源コード(50V型・43V型のみ)質量(kg)【55V】15.5[スタンド含む:15.8]最大出力(W)20(10 + 10)(JEITA)寸法(cm)有効画面サイズ(×、対角):【55V】121.0×68.0、138.8メモリー容量16GB応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms入力端子HDMI:411VESAマウント(mm)横×縦:300×300スピーカーフルレンジ×2、2端子USB:2画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K)コントラスト1,200:1年間消費電力量(kWh/年)【55V】13914バックライト直下型LEDパネル液晶パネル待機時消費電力(W)【55V】182[0.5]寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【55V】123.3×71.3×7.2[スタンド含む:123.3×78.4×33.4]無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP9/AVRCP輝度(cd/m2)450
65V型 『業務用ブラビアBT31K』 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア65V型 『業務用ブラビアBT31K』 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
【特長1】いつも見ている映像を高コントラスト・広色域な4K高画質に。精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を4K HDR相当の高画質で表現します。さらに、「トリルミナス プロ」搭載により、広色域化を実現し、精細かつ自然な色表現を可能にしました。【特長2】どんな音もクリアで聞き取りやすく。音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。【特長3】ビジネス用途に応じて、特殊な設定を可能にするプロモード搭載。ホテル/旅館の客室向けテレビには欠かせない「最大音量と初期音量の設定」や、「初期起動チャンネル指定」、会議室モニター用途に便利な「信号検出によるテレビの自動起動」など、ビジネス用途に必要な各種設定をすることができます。【特長4】法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。ソニー4K液晶テレビ 法人向けブラビアは、通常モデルがメーカー保証1年に対し、安心の3年間の延長保証付き。さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。【特長5】業務用途メインで使用しながら、休憩時や緊急時にはテレビ放送が見られる。テレビチューナーを内蔵しているので、会議室や打ち合わせスペースのメインディスプレイとして活用しつつ、休憩時にはテレビを見たり、緊急時には情報収集のためにニュースを見ることができます。
仕様【プロ設定】● / 【HTML5】● / 【RS232C1】● / 【IRパススルー】● / 【CATVパススルー4】● / 【データ放送/データサービス5】● / 【HDR信号対応】●6(HDR10/HLG/Dolby Vision) / 【Dolby Atmos対応】● / 【Android TV】● / 【Google Cast】● / 【Works with Apple AirPlay】● / 【Works with Apple HomeKit】● / 【Bluetoothオーディオ機器対応】●8その他●BS・110度CS:33●BS4K・110度CS4K:33●CATV:ch:C13-C63●LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●ダイナミックコントラスト2:400,000:1●パネルリフレッシュレート:60Hz●ビデオ入力端子:110●ヘッドホン出力端子:112●光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1●高画質プロセッサー:HDR X1●視野角(左右/上下)2(J):178/178EITA規格準拠コントラスト比10:1)●省エネ基準達成率(目標年度2026年度)(V):【75】【50】98% 【65】96% 【55】88% 【43】112%●地上:33付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)1617、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、 ケーブルクランパー(2個)、延長コード(75V型・65V型・55V型のみ)、電源コード(50V型・43V型のみ)質量(kg)【65V】21[スタンド含む:21.3]最大出力(W)20(10 + 10)(JEITA)寸法(cm)有効画面サイズ(×、対角):【65V】142.8×80.4、163.9メモリー容量16GB応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms入力端子HDMI:411VESAマウント(mm)横×縦:300×300スピーカー数:2、フルレンジ×2端子USB:2画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K)コントラスト1,200:1年間消費電力量(kWh/年)【65V】15214バックライト直下型LEDパネル液晶パネル待機時消費電力(W)【65V】211[0.5]寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【65V】145.2×83.6×7.2[スタンド含む:145.2×90.9×33.4]無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP9/AVRCP輝度(cd/m2)450
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
ブラビア 【通販モノタロウ】 最短即日出荷