カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ブラビア
- カシムラ(3)
- エレコム(9)
- プリンストン(2)
- j5 create(2)
- PGA(2)
- サンワサプライ(1)
- ダイアモンドヘッド(2)
- Acer(エイサー)(1)
- KEF(ケーイーエフ)(5)
- グリーンハウス(4)
- オリオン(ORION)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- サンワダイレクト(2)
- MAXZEN(2)
- タイムリー(2)
- JBL(2)
- La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(2)
- エルモ(1)
- ブランドをもっと見る
「chromecast」の検索結果

SONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)
ブラビア¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデルモニターサイズ55型リフレッシュレート(Hz)60(パネル)応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ寸法(mm)有効:幅1210×高さ680、対角1388質量(kg)15.7、(スタンド含む)16.6消費電力(W)202最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKITコントラスト比1200:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億色保証期間3年設置方法縦置き入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカーフルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR X1出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7バックライト直下型LEDプロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.315×0.315設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1待機時消費電力(W)0.5VESA対応横300×縦300(MM)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応輝度(cd/m2)440LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
SONY 業務用ブラビア 43型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)
ブラビア¥99,980税込¥109,9781台当日出荷会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデルパネル液晶パネルモニターサイズ43リフレッシュレート(Hz)60(パネル)応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0質量(kg)10、(スタンド含む)10.5消費電力(W)103最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKITコントラスト比1200:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億色保証期間3年設置方法縦置き入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカーフルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR X1出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2バックライト直下型LEDプロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.2451 × 0.2451設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1待機時消費電力(W)0.5VESA対応横200×縦200(MM)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応輝度(cd/m2)440LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
SONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)
ブラビア¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデルモニターサイズ50リフレッシュレート(Hz)60(パネル)応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9消費電力(W)140表面処理アンチグレア対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサーコントラスト比5000:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億保証期間3年設置方法縦・横・傾斜入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR ×1出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1画素数約829万外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8バックライト直下型LEDBluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応横200×縦200(mm)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)輝度(cd/m2)440LAN100BASE-TX/10BASE-T×1