カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ブラビア
- REGZA(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- サンワサプライ(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- Wera(2)
- ラトックシステム(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BONDHUS(1)
- MKカシヤマ(1)
- GENTOS(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- brembo(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- FXC(1)
- イメージニクス(1)
- ブランドをもっと見る
「tx-60-10」の検索結果

『業務用ブラビアBT31K』 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)
ブラビア¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷【特長1】いつも見ている映像を高コントラスト・広色域な4K高画質に。精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を4K HDR相当の高画質で表現します。さらに、「トリルミナス プロ」搭載により、広色域化を実現し、精細かつ自然な色表現を可能にしました。【特長2】どんな音もクリアで聞き取りやすく。音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。【特長3】ビジネス用途に応じて、特殊な設定を可能にするプロモード搭載。ホテル/旅館の客室向けテレビには欠かせない「最大音量と初期音量の設定」や、「初期起動チャンネル指定」、会議室モニター用途に便利な「信号検出によるテレビの自動起動」など、ビジネス用途に必要な各種設定をすることができます。【特長4】法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。ソニー4K液晶テレビ 法人向けブラビアは、通常モデルがメーカー保証1年に対し、安心の3年間の延長保証付き。さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。【特長5】業務用途メインで使用しながら、休憩時や緊急時にはテレビ放送が見られる。テレビチューナーを内蔵しているので、会議室や打ち合わせスペースのメインディスプレイとして活用しつつ、休憩時にはテレビを見たり、緊急時には情報収集のためにニュースを見ることができます。最大出力(W)20(10 + 10)(JEITA)メモリー容量16GB応答速度(Gray to Gray. Ave.)8msVESAマウント(mm)横×縦:300×300端子USB:2バックライト直下型LEDパネル液晶パネル無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n輝度(cd/m2)450