カテゴリ
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
- TOSPACK
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- カクダイ(1)
- スズキ(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- トヨタ(1)
「794-808」の検索結果

真空包装機_据置型_V-930シリーズ
TOSPACK¥1,649,700~税込¥1,814,670~1台4日以内出荷工業から食品まで業界実績No.1、小袋の複数包装に適した真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。3の大型窓からパック作業を確認できます。チャンバーは5段階で傾斜角度を調整可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。一度に複数のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)