カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(8)
絞り込み
ブランド
- 本多電子
- モノタロウ(4)
- SMC(16)
- IDEC(和泉電気)(14)
- セルスター(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Bullcon(8)
- アセントワールド(8)
- PIAA(7)
- KOITO(小糸製作所)(7)
- 富士電機(6)
- カシムラ(6)
- カーメイト(6)
- IPF(6)
- RS PRO(6)
- i-PRO(6)
- エスコ(5)
- タカハ機工(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
「12v h16」の検索結果
特価

15型液晶プロッター HE-152S
本多電子¥459,800税込¥505,7801セット6日以内出荷XGA液晶搭載、高精細プロッター。 高視野角で明るい大画面。 航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 地図2画面表示。 マーク位置の日時・水温表示。 対応オプションも豊富。仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【地図データ】全国詳細地図セット内容本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06タイプ15型液晶消費電力(W)約36表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384アンテナGPS外付画素数1024×768消費電流約3A/12V縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB
本多電子¥549,800~税込¥604,780~1セット6日以内出荷一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB
本多電子¥469,800~税込¥516,780~1セット6日以内出荷一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HE-90S
本多電子¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!質量(kg)【表示部】約2出力(W)【魚探】600消費電力(W)【表示部】約10倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8表示横型周波数(kHz)【魚探】'50/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180電源電圧(V)【表示部】DC11~30機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○消費電流(A)【表示部】約0.8/12V表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m表示色【プロッター】航跡:7色画面サイズ9型ワイド液晶色配列【魚探】5種類表示ドット数【表示部】800×480縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)背景色【魚探】4色
プロッターデジタル魚探 HE-10S
本多電子¥259,800税込¥285,7801セット6日以内出荷分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)質量(kg)【表示部】約2.3出力(W)【魚探】600消費電力(W)【表示部】約20倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8表示横型周波数(kHz)【魚探】'50/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240電源電圧(V)【表示部】DC11~35機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○消費電流(A)【表示部】約1.6/12V表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m表示色【プロッター】航跡:7色画面サイズ10.4型液晶色配列【魚探】5種類表示ドット数【表示部】640×480縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)背景色【魚探】4色
10.4型液晶プロッター HE-732S
本多電子¥249,800~税込¥274,780~1台ほか6日以内出荷スリムボディにLEDバックライト搭載の高輝度10.4型液晶プロッター。 GPSアンテナ内蔵。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 地図2画面表示。マーク位置の日時・水温表示。 対応オプションも豊富。仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【ルート航法】20ルート【地図データ】全国詳細地図セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02タイプ10.4型液晶消費電力(W)約20表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268表示色(航跡)7色画素数640×480消費電流約1.6A/12V縮尺サイズ:0.005~500NM(km)![15型液晶プロッターデジタル魚探 HE-151S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614958-200108-02.jpg)
15型液晶プロッターデジタル魚探 HE-151S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]
本多電子¥569,800税込¥626,7801セット6日以内出荷高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。 高視野角で明るい大画面。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフタイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約36本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768![10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614443-200108-02.jpg)
10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]
本多電子¥319,800~税込¥351,780~1セット6日以内出荷スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。 全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) 魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.6/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色









![15型液晶プロッターデジタル魚探 HE-151S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614958-200108-02.jpg)
![10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614443-200108-02.jpg)