カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(9)
絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • NEC(1)
  • NEC三菱(1)
  • brembo(1)
  • ネタフィム(1)
  • マルミ光機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32000-001000」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.4型液晶プロッター魚探HE-8000 本多電子

    8.4型液晶プロッター魚探HE-8000

    本多電子
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    6日以内出荷
    HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
    セット内容本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05出力(W)200消費電力(W)約12周波数(kHz)107+400本体質量(kg)約1.8表示部8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC03-10(10m)標準装備電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242.5×108×228記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数640×480消費電流約1A/12V画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
  • 15型液晶プロッター HE-152S 本多電子

    15型液晶プロッター HE-152S

    本多電子
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット
    6日以内出荷
    XGA液晶搭載、高精細プロッター。 高視野角で明るい大画面。 航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 地図2画面表示。 マーク位置の日時・水温表示。 対応オプションも豊富。
    仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【地図データ】全国詳細地図セット内容本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06タイプ15型液晶消費電力(W)約36表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384アンテナGPS外付画素数1024×768消費電流約3A/12V縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
  • 10.4型液晶プロッター HE-732S 本多電子

    10.4型液晶プロッター HE-732S

    本多電子
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台ほか
    6日以内出荷
    スリムボディにLEDバックライト搭載の高輝度10.4型液晶プロッター。 GPSアンテナ内蔵。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 地図2画面表示。マーク位置の日時・水温表示。 対応オプションも豊富。
    仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【ルート航法】20ルート【地図データ】全国詳細地図セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02タイプ10.4型液晶消費電力(W)約20表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268表示色(航跡)7色画素数640×480消費電流約1.6A/12V縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
  • バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探TDレス仕様 本多電子

    バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探TDレス仕様

    本多電子
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
    セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09出力(W)200消費電力(W)約9.6本体質量(kg)約2.2表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数800×480消費電流約0.8A/12V画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
  • 15型液晶プロッターデジタル魚探 HE-151S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子

    15型液晶プロッターデジタル魚探 HE-151S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]

    本多電子
    ¥569,800税込¥626,780
    1セット
    6日以内出荷
    高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。 高視野角で明るい大画面。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
    仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフタイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約36本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768
  • バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探 本多電子

    バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探

    本多電子
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    6日以内出荷
    HE-9000はHONDEXが独自に新開発した万能型振動子『スマートデューサTD802』を採用し、1つの本体でサイドスキャン・ワイドスキャン・魚探・水温センサーの機能を使用することができます。1画面表示はもちろん、複数の機能の併画表示が可能で、好みの画面構成にセッティングすることができます。 HE-9000は『スマートデューサTD802』以外にも単体振動子の接続が可能です。(TD02/TD03/TD43) 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
    セット内容本体&架台、振動子(スマートデューサTD802)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09出力(W)200消費電力(W)約9.6周波数(kHz)TD802:200+400(サイドスキャン・ワイドスキャン)本体質量(kg)約2.2表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:スマートデューサTD802に標準装備電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数800×480消費電流約0.8A/12V画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
  • プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB 本多電子

    プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB

    本多電子
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1セット
    6日以内出荷
    一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
    表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
  • プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB 本多電子

    プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB

    本多電子
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1セット
    6日以内出荷
    一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
    表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
  • 10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子

    10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]

    本多電子
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1セット
    6日以内出荷
    スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。 全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) 魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
    仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.6/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色
航海計器カテゴリ