カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • brembo(7)
  • EKチェーン(4)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • TRUSCO(3)
  • U-KANAYA(3)
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • アサダ(10)
  • カナフジ電工(3)
  • ケナメタル(5)
  • サンドビック(2)
  • ミヤナガ(3)
  • 三桂製作所(14)
  • 渡辺電機工業(12)
  • 第一測範(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-16」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナGP-16HD 本多電子

    ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナGP-16HD

    本多電子
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    用途プロッター魚探にヘディングセンサー内蔵GPSアンテナを接続する
  • プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB 本多電子

    プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB

    本多電子
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1セット
    6日以内出荷
    一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
    表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
  • プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB 本多電子

    プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB

    本多電子
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1セット
    6日以内出荷
    一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
    表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
  • プロッターデジタル魚探 HE-90S 本多電子

    プロッターデジタル魚探 HE-90S

    本多電子
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    6日以内出荷
    分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
    質量(kg)【表示部】約2出力(W)【魚探】600消費電力(W)【表示部】約10倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8表示横型周波数(kHz)【魚探】'50/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180電源電圧(V)【表示部】DC11~30機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○消費電流(A)【表示部】約0.8/12V表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m表示色【プロッター】航跡:7色画面サイズ9型ワイド液晶色配列【魚探】5種類表示ドット数【表示部】800×480縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)背景色【魚探】4色
  • プロッターデジタル魚探 HE-10S 本多電子

    プロッターデジタル魚探 HE-10S

    本多電子
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット
    6日以内出荷
    分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)
    質量(kg)【表示部】約2.3出力(W)【魚探】600消費電力(W)【表示部】約20倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8表示横型周波数(kHz)【魚探】'50/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240電源電圧(V)【表示部】DC11~35機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○消費電流(A)【表示部】約1.6/12V表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m表示色【プロッター】航跡:7色画面サイズ10.4型液晶色配列【魚探】5種類表示ドット数【表示部】640×480縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)背景色【魚探】4色
  • 15型液晶プロッター HE-152S 本多電子

    15型液晶プロッター HE-152S

    本多電子
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット
    6日以内出荷
    XGA液晶搭載、高精細プロッター。 高視野角で明るい大画面。 航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 地図2画面表示。 マーク位置の日時・水温表示。 対応オプションも豊富。
    仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【地図データ】全国詳細地図セット内容本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06タイプ15型液晶消費電力(W)約36表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384アンテナGPS外付画素数1024×768消費電流約3A/12V縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
  • 10.4型液晶プロッター HE-732S 本多電子

    10.4型液晶プロッター HE-732S

    本多電子
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台ほか
    6日以内出荷
    スリムボディにLEDバックライト搭載の高輝度10.4型液晶プロッター。 GPSアンテナ内蔵。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 地図2画面表示。マーク位置の日時・水温表示。 対応オプションも豊富。
    仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【ルート航法】20ルート【地図データ】全国詳細地図セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02タイプ10.4型液晶消費電力(W)約20表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268表示色(航跡)7色画素数640×480消費電流約1.6A/12V縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
緑測器 hp-16特集