カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 本多電子
- ダイニチ工業(7)
- SMC(4)
- CKD(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 矢崎化工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hd323」の検索結果

超音波レベル計
本多電子¥59,980税込¥65,9781個欠品中2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:10秒電圧(V)DC24±10%消費電力(W)0.6出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±18.8mm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH取付ねじ(旧JIS):G2(PF2)測定対象液体分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.25~7.5指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応