カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 本多電子
- アズワン(4)
- トヨタ(3)
- SMC(2)
- カスタム(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- オリンパス(1)
- 昭和測器(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(1)
- エフティーエス(1)
「hus-5 sus」の検索結果

超音波カッター
本多電子(5件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A