カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(6)
  • ParkerTAIYO(51)
  • TRUSCO(40)
  • 新ダイワ(38)
  • True Dyna(11)
  • ベン(10)
  • ツヨロン(藤井電工)(9)
  • エスコ(8)
  • CHINO(チノー)(8)
  • ESTERA(8)
  • 象印マホービン(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • ベッセル(5)
  • NTB(5)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td002」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.4型液晶プロッターデジタル魚探 本多電子10.4型液晶プロッターデジタル魚探本多電子
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
薄型&見やすい大画面!
ディスプレイ10.4型(表示ヨコ型)表示ドット数640×480電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×120×240本体質量(kg)約2.3周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5mセット内容本体&架台、振動子:TD28(8m-3P)、電源コード:DC06(2m)、ハードカバー:CV02仕様【その他魚探】自動深度・自動感度・魚探拡大、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点、【地図データ】全国詳細地図、【アンテナ】GPS内蔵、【その他プロッター】ライン作図/潮汐グラフ
カンタンナビ シリーズ プロッター魚探 本多電子カンタンナビ シリーズ プロッター魚探本多電子
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷
軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型)表示ドット数480×272電源電圧(V)DC11~15消費電力(W)約4(約0.3A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164本体質量(kg)約0.7周波数(kHz)200出力(W)300レンジ【表示】最大0~300m/最小:0~3m背景色4色色配列6種類拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~200NM(km)セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m)仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
5型ワイド液晶ポータブルプロッター魚探 本多電子5型ワイド液晶ポータブルプロッター魚探本多電子
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!50kHzで深場にも対応!
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)表示ドット数272×480電源電圧(V)DC11~14消費電力(W)約4(約0.3A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173本体質量(kg)約0.7周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)出力(W)100レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m背景色4色色配列8種類深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~150NM(km)セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD25A(8m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB 本多電子5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB本多電子
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! バスフィッシングに役立つ充実の機能! 付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)出力(W)100消費電力(W)約3周波数(kHz)200(TD03・3P)本体質量(kg)約0.7表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備電源電圧(V)DC11~14機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170色配列6種類表示ドット数480×272消費電流約0.25A/12V取扱説明書(2.25MB)画面仕様縦型背景色3色
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様本多電子
449,800税込494,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様本多電子
499,800税込549,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS外付仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS外付仕様本多電子
599,800税込659,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS内蔵仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS内蔵仕様本多電子
549,800税込604,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
5型ワイド液晶ポータブルプロッター魚探 本多電子5型ワイド液晶ポータブルプロッター魚探本多電子(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
24日以内出荷
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)表示ドット数272×480電源電圧(V)DC11~14消費電力(W)約4(約0.3A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173本体質量(kg)約0.7周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)出力(W)100レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m背景色4色色配列8種類深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~150NM(km)セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
8.4型液晶プロッター魚探HE-8000 本多電子8.4型液晶プロッター魚探HE-8000本多電子
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05出力(W)200消費電力(W)約12周波数(kHz)107+400本体質量(kg)約1.8表示部8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC03-10(10m)標準装備電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242.5×108×228記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数640×480消費電流約1A/12V取扱説明書(4.84MB)画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探 本多電子バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探本多電子
219,800税込241,780
1セット
6日以内出荷
HE-9000はHONDEXが独自に新開発した万能型振動子『スマートデューサTD802』を採用し、1つの本体でサイドスキャン・ワイドスキャン・魚探・水温センサーの機能を使用することができます。1画面表示はもちろん、複数の機能の併画表示が可能で、好みの画面構成にセッティングすることができます。 HE-9000は『スマートデューサTD802』以外にも単体振動子の接続が可能です。(TD02/TD03/TD43) 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(スマートデューサTD802)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09出力(W)200消費電力(W)約9.6周波数(kHz)TD802:200+400(サイドスキャン・ワイドスキャン)本体質量(kg)約2.2表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:スマートデューサTD802に標準装備電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数800×480消費電流約0.8A/12V取扱説明書(5.54MB)画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
振動子 TD02 本多電子振動子 TD02本多電子
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
周波数(kHz)107