カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 本多電子
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- brembo(11)
- iFace(11)
- MOXA(8)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(4)
- コミネ(3)
- Photogenic(2)
- DENALI(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- マークテック(1)
- RSタイチ(1)
- 松吉医科器械(1)
- RIDEA(1)
- 共立出版(1)
- デミ(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- Seeed Studio(1)
- SLOWER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「urst」の検索結果

卓上型超音波洗浄機
本多電子¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)電源コード(m)2発振周波数(kHz)40振動子ボルト締めランジュバン型振動子最大使用液温(℃)5~65制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)タイマー0~99分(1分単位)材質(槽内)SUS304バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)RoHS指令(10物質対応)対応発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
超音波洗浄機
本多電子¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。光出力可変範囲25~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~99分(1分単位)制御温度(℃)30~60(10単位)材質(槽内)ステンレスSUS304バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)発振方式AM+FM 4モードから選択可能