カテゴリ

  • 電動工具(22)
絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zo-41」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)発振周波数(kHz)40付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
鋸刃 本多電子鋸刃本多電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
薄刃 本多電子薄刃本多電子
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
キャリングケース 本多電子キャリングケース本多電子
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
超硬刃 本多電子超硬刃本多電子
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-80・ZO-30・USW-334・USW-335Ti
ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用替刃 本多電子ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用替刃本多電子
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン刃厚(mm)0.4
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6消費電力最大80VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタ(AC)AC100V-240V 50/60Hz 80VA、(OUTPUT)DC12V 3.5A
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
平刃 本多電子平刃本多電子
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
対応機種ZO-41・ZO-40・ZO-80・ZO-30・USW-334
ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用刃固定具 本多電子ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用刃固定具本多電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
鋭角刃16度改 本多電子鋭角刃16度改本多電子
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-41・ZO-80・ZO-30・ZO-40
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12トルク(N・m)0.6(固定)保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
先端Φ0.4円錐 本多電子先端Φ0.4円錐本多電子
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-41・ZO-40・ZO-80・ZO-30・USW-334
平板 本多電子平板本多電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
三角錐 両刃 本多電子三角錐 両刃本多電子
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-30・ZO-80・USW-334
研磨砥石棒 本多電子研磨砥石棒本多電子
949税込1,044
1個
3日以内出荷
寸法(Φ×mm)2×25適合機種超音波カッターZO-41・ZO-41II(ノーマルモードのみ)固定具の種類刃:棒用固定具ZH53
曲刃 本多電子曲刃本多電子
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
研磨砥石 本多電子研磨砥石本多電子
589税込648
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-41・ZO-41II・ZO-80
プロテクター 本多電子プロテクター本多電子
399税込439
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-41・ZO-40・ZO-30・ZO-80・USW-334
ヤスリ板(#325) 本多電子ヤスリ板(#325)本多電子
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
四角錐 本多電子四角錐本多電子
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-30・ZO-80・USW-334