CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS13日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG178 RG316 RG316DS コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1620-24
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS16日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:表面実装 垂直 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1654-65
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS16日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316 製品群:-アズワン品番65-1666-54