RF/同軸 SMB ジャック ストレート 50 Ω ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG178 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだアズワン品番65-1615-29
コネクタ 同軸 UHF プラグ ケーブルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1623-23
RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 LMR-195 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1611-79
RF 同軸 SMA RP ストレート ジャック 50ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG142 RG316 LMR 100 LMR 195 LMR 200 LMR 240 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1622-64
RF/同軸 SMA RP プラグ 50 Ω クリンプ/SLDRCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1614-45
コネクタ 同軸 BNC ジャック ケーブルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1623-41
RF/同軸 N バルクヘッド ジャック 50 Ω クリンプ/SLDRCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ / はんだ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-58 141 303 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1611-82