カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • エイトシール
  • モノタロウ(1)
  • Canon(1)
  • R-GOT(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • スリーボンド(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • プレジール(1)
  • ヘルメチック(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • 日東工器(1)
  • 池田金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx2300」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ エイトシール

    フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ

    エイトシール
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 。塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
    用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。色白~淡黄色タイプ液状内容300(mL/本)荷姿スプレー缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ エイトシール

    フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ

    エイトシール
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本(800g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エイトルーブTX-2100はトックル缶タイプのフッ素系個体潤滑剤です。耐熱性及び低摩擦性に優れた特性があり、高圧化での潤滑性にも優れた特性を発揮する潤滑剤です。また、加工素材への密着性が高く、処理された被膜は白色で平滑になります。塗布被膜は経時と共に接着力を増してまいりますが 、塗装後 30 分 以上の放置乾燥をしていただくと実用段階に達します 。
    用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。色白~淡黄色タイプ液状内容800(g/缶)荷姿トックル缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • サビマセン(鉄・非鉄金属保護コーティング 1.2kgセット) エイトシール

    サビマセン(鉄・非鉄金属保護コーティング 1.2kgセット)

    エイトシール
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    環境配慮のフッ素樹脂塗料で、優れた防錆防食効果を発揮し、密着性にも優れています。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)です。 1弱溶剤配合:弱溶剤配合のため通常溶剤品と比べ環境及び作業者への影響が少ない。 2高耐候性:紫外線や酸性雨からの保護、塩害対策としても活躍します。 3プライマーレス:鉄・非鉄金属にプライマーレスのため面倒な下地処理が不要(脱脂は行って下さい)。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)。
    用途建造物の防錆・防食。鉄・非鉄金属材料の耐塩害、耐酸性雨対策。腐食性ガスによる防食防止(銅・真鍮など)成分フッ素樹脂塗料色透明タイプ2液型(常温硬化型)容量(kg)主剤(1.0)/硬化剤(0.2)荷姿缶pHデータなし主な用途鉄・非鉄金属臭気有機溶剤臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量780mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • バリアDコートⅡ(空調設備・温泉地・硫化水素対策) エイトシール

    バリアDコートⅡ(空調設備・温泉地・硫化水素対策)

    エイトシール
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(300mL×1本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    直塗り可能な2液型フッ素樹脂塗料スプレーです。特殊な設備や用具を要らずに2液の架橋塗料がスプレーできます。使い切りで可使時間4時間。プライマーレスで金属、非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)へ直接塗装可能です。常温で架橋反応するので、現場で簡単に作業可能です。紫外線劣化防止効果もあり、サンシャインウェザーメーター4,000時間(屋外暴露20年相当)暴露で光沢保持率90%以上です。温泉地、工場内、下水処理関係の腐食ガス等、硫化水素や酸系薬品対策が出来ます。(液タイプのサビマセンSBM-1000で実績あり) 無色透明タイプのため下地の色味を選ばずに使用可能です。
    用途非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)等への、腐食防止、紫外線劣化防止、サビ防止など。温泉地や工場内、下水処理関係の腐食ガスなど硫化水素や酸系薬品対策。成分フッ素樹脂、芳香族炭化水素系溶剤、DMEその他内部2層構造ですので使い切りとなります色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)(混合後)4塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2危険物の性状非水溶性