カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ITTキャノン
- カナレ電気(9)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TOA(3)
- SONY(ソニー)(1)
- ITT CANNON(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xlr-3-12c」の検索結果
特価

キャノンコネクタ 3ピン オス
ITTキャノン¥889税込¥9781個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400