カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ITTキャノン
  • RS PRO(97)
  • カナレ電気(38)
  • NEUTRIK(32)
  • TEAC(22)
  • TOA(19)
  • SHURE(19)
  • VAN DAMME(11)
  • AMPHENOL(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • DELTRON(7)
  • シヤチハタ(6)
  • brembo(6)
  • Vesrah(4)
  • audio-technica(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • APEX(コネクタ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr-3」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用 ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用

    ITTキャノン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用

    ITTキャノン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 3ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン オス

    ITTキャノン
    889税込978
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 3ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン メス

    ITTキャノン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 4ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 4ピン オス

    ITTキャノン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン

    キャノンコネクター B-XL-3シリーズ

    ITTキャノン
    635税込699特価
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
    仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒アズワン品番67-0418-80
  • キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン

    キャノンコネクター B-XL-3シリーズ

    ITTキャノン
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
    仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色アズワン品番67-0418-81
  • マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用 ITTキャノン

    マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用

    ITTキャノン
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 4ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 4ピン メス

    ITTキャノン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 5ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 5ピン メス

    ITTキャノン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 5ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 5ピン オス

    ITTキャノン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400