カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ITTキャノン
  • TEAC(18)
  • NEUTRIK(9)
  • brembo(7)
  • Sepia Crue(6)
  • TOA(4)
  • RS PRO(3)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
  • Vesrah(2)
  • AMPHENOL(2)
  • ITT CANNON(2)
  • CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
  • Electro Harmonix(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • サンドビック(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr4」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャノンコネクタ ITTキャノン

    キャノンコネクタ

    ITTキャノン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子
  • キャノンコネクタ 4ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 4ピン オス

    ITTキャノン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
  • マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用 ITTキャノン

    マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用

    ITTキャノン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 4ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 4ピン メス

    ITTキャノン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400