カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • LPL
  • omron(オムロン)(47)
  • AMPHENOL(3)
  • CKD(50)
  • EATON(イートン)(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • Lovato(6)
  • NOK(3)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • RS PRO(10)
  • Storm(3)
  • TDK(5)
  • unitech(7)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • シャープ(2)
  • 富士電機(5)
  • 昭電(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5ac」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトプロVLP-9000XD LPL

    LEDライトプロVLP-9000XD

    LPL
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
    付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)36電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)冷却方式温度検知によるファン駆動光源高輝度白色LED600個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラスLED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
  • LEDライトプロ VLP-9500XPD LPL

    LEDライトプロ VLP-9500XPD

    LPL
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    6日以内出荷
    常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
    付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)40電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)冷却方式温度検知によるファン駆動光源白色LED×300 橙色LED×300AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス照度(Lx)5500K時:1m/約2800 50cm/約11500、3200K時:1m/約2800 50cm/約11500、4200K時1m/約5200 50cm/約21000LED演色性:Ra90、色温度:5500/3500Kモード切替式(ミックス約4200K)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
  • LEDライトプロ VLP-9500 KIT2 LPL

    LEDライトプロ VLP-9500 KIT2

    LPL
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
    付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)40電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40冷却方式温度検知によるファン駆動光源白色LED×300・橙色LED×300色温度(K)5500/3500モード切替式(ミックス約4200)AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラスバッテリー電圧(V)DC12再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAhバッテリー容量(mAh)6300RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)演色指数(Ra)90
  • LEDライトプロ VLP-9000 KIT2 LPL

    LEDライトプロ VLP-9000 KIT2

    LPL
    ¥195,900税込¥215,490
    1台
    6日以内出荷
    撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
    付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)36電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40冷却方式温度検知によるファン駆動光源高輝度白色LED600個色温度(K)5500AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス照度(Lx)約6300(距離1m)バッテリー電圧(V)DC12再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAhバッテリー容量(mAh)6300絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)演色指数(Ra)90