カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- LPL
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 清和光学製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fhl27」の検索結果
特価

デジタルデータライトDL-217
LPL¥117,900税込¥129,6901台6日以内出荷明るさと演色性を両立させた27Wスリム管蛍光ランプ採用。インバーター搭載によりチラつきをカットし目に優しい光です。広範囲をムラなく均一に照射が可能です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ライト全長:490質量(kg)3.4電源(V)100消費電力(W)27×2ランプ27W直管スリム形蛍光灯FHL27EX2色温度(K)5500クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応