カテゴリ

  • 家電(7)
絞り込み
ブランド
  • LPL
  • Panasonic(パナソニック)(871)
  • 三菱電機(597)
  • オーム電機(17)
  • コイズミ照明(17)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • オーツカ光学(9)
  • 東芝ライテック(9)
  • 東京メタル(5)
  • 嵯峨電機工業(4)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • 岩崎電気(2)
  • エスコ(2)
  • GENTOS(2)
  • エコリカ(2)
  • DNライティング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra95 led」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト VL-GZ142 LPL

    LEDライト VL-GZ142

    LPL
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    近代的デザイン、大光量・雨・ホコリに強く、撮影の他アウトドアや災害時にも重宝する全天候型LEDライト。5400mAh大容量バッテリー搭載で長時間点灯が可能、調光調色に加え電池残量表示で、コンパクトLEDライトに求められる全てをクリアーしています。USBで充電も楽々。カメラ取付の他、付属スタンドや背面マグネットなど様々なシーンでご使用いただけます。
    付属品LEDライト本体、充電コード(USB-C)、カメラシューU1/4”、グリップスタンド仕様●本体取付:カメラネジ、フック、マグネット●調光(%):25-1000(4段階)質量(g)385電源内蔵リチウムバッテリー5400mAh外寸(mm)幅110×奥行45×高さ112光源LED136Pcs +6Pcs(警告灯)バッテリー充電方法:USB-C、充電時間:約6.5時間(5V2A時)、連続使用時間:最大約4時間、残量表示:4段階色温度(K)2700-5400(4段階)バッテリー容量(Ah)5.4LED光束:435lm、照度:中心約800lx/1m、警告灯:赤色点灯・点滅演色指数(Ra)95
  • LEDライトプロ VLP-12000X LPL

    LEDライトプロ VLP-12000X

    LPL
    124,900税込137,390
    1台
    6日以内出荷
    撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
    付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37取付本体:U1/4カメラネジ(メス)質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440消費電力(W)最大約72電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)冷却方式ファン駆動光源高輝度白色 LED1200個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度)LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
  • LEDライトプロ VLP-12500XP LPL

    LEDライトプロ VLP-12500XP

    LPL
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
    付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37取付本体:U1/4カメラネジ(メス)質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440消費電力(W)最大約72電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)冷却方式ファン駆動光源白色 LED600個 橙色LED600個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh照度(Lx)最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度)LED演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
  • LEDライトビューティーフェイス VLR-F300XP LPL

    LEDライトビューティーフェイス VLR-F300XP

    LPL
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    美しさ際立つ魔法のリングライト!。近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明。明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がります。
    付属品ACアダプター、フレキモバイルホルダー寸法(mm)モバイル取り付け:最大100、クリップ取り付け幅:最大35、本体:幅360×奥行500×高さ45、光面:外形Φ360、内径Φ280取付ライト:17mmダボ・5/8”メス質量(g)1300出力(W)24電源DC12V-2A/NP-Fバッテリー光源SMD白色LED96Pcs/橙色/96PcsAC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX 〈PS〉E、出力:DC12-2A センタープラス照度(Lx)中心:最大照度約660/1m (L9/44)LED演色性:Ra95、色温度3000~5000K、照射角約70°、光束:2460lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式L0~L9、範囲:20~100%点灯時間約110分/6300mAh
  • デジタルデータライト DL-4L LPL

    デジタルデータライト DL-4L

    LPL
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    デジタルデータスタンドDS-A4専用のLEDライトです。完全フラット光によりLED素子が撮影物に移りこまず、色再現もバツグンのライトです。撮影環境に左右されずいつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影が可能です。
    用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265取付本体:カメラネジU1/4”メス質量(g)本体:約100×2灯、総重量:500出力(W)9×2灯電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)ケーブル長(m)約1.5光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)演色指数(Ra)95照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
  • デジタルデータスタンド DS-4SET LPL

    デジタルデータスタンド DS-4SET

    LPL
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。
    用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯)取付本体:カメラネジU1/4”メス高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm出力(W)9×2灯電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)ケーブル長(m)約1.5光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)最大荷重(kg)【ベースボード部】3照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)演色指数(Ra)95照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
  • デジタルデータスタンドDS-5DXSET LPL

    デジタルデータスタンドDS-5DXSET

    LPL
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
    用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)光源SMD白色LED96個×2色温度(K)5000照度(Lx)2180/50cm(1灯)クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)カメラ:5演色指数(Ra)95上下移動量(mm)270~940照射角度(°)約70