カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • ONE STEP
  • モノタロウ(1)
  • VOICE(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Y'sGOD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「voice model-g8」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザー墨出し器 ONE STEP

    グリーンレーザー墨出し器

    ONE STEP(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
    用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ5ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外