カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- WING ACE
- モノタロウ(1)
- マキタ(186)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- マクセル(2)
- テラモト(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- SK11(1)
- アルミス(1)
- エクセン(2)
- オグラ(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- 丸山製作所(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- 椿本チエイン(2)
- 水本機械製作所(1)
- 麻場(2)
「1860b」の検索結果

スーパールミネX BPM SLX-3000BPM
WING ACE¥6,398税込¥7,0381個当日出荷M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED