カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • WING ACE
  • モノタロウ(2)
  • 岩崎電気(82)
  • 日動工業(25)
  • 江東電気(20)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • マリンテック(10)
  • 冨士電球工業(10)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • 東西電気産業(7)
  • エスコ(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • タイカツ(5)
  • TRUSCO(5)
  • 旭光電機工業(5)
  • HKクリエーション(5)
  • オーム電機(3)
  • 日立(3)
  • 東京メタル(3)
  • 明洋電器(3)
  • 東芝ライテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39口金」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 銀河Ⅱ WING ACELED投光器 銀河ⅡWING ACE
13,980税込15,378
1台
当日出荷
高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に消費電力(W)50コード長さ(m)5寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ WING ACELED投光器用 交換球 銀河ⅡWING ACE
10,980税込12,078
1個
当日出荷
消費電力(W)50寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
e39口金特集