カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(2)
絞り込み
使用流体
- 空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(1)
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(1)
- 日東工器(7)
- SK11(3)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- イスカル(1)
- 小倉屋(1)
- HKT(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「85pn」の検索結果
特価

パージプラグ
BeHAUS¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
PCカプラプラグ
BeHAUS¥699税込¥7691個翌々日出荷金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。用途ウレタンエアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5