カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SMC(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 正峰工業(2)
- ビックス(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-1065-10」の検索結果
特価

ポリウレタンチューブ 青
BeHAUS¥55,980税込¥61,5781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性