カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(5)
- PISCO(ピスコ)(10)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- 潤工社(1)
- 千代田通商(1)
- 十川産業(1)
- ネグロス電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ub-0640-b」の検索結果
特価

ポリウレタンチューブ 黒
BeHAUS¥19,980税込¥21,9781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として材質ポリウレタン色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性