絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カネカ

カネカのページです。カネカは、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社カネカ
所在地〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネライトフォーム E1 カネカカネライトフォーム E1カネカ(26件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(5枚)
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
モルタルすくい鏝バケツ用 カネカモルタルすくい鏝バケツ用カネカ
1,298税込1,428
1丁
4日以内出荷
職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木寸法(mm)220×110×100質量(g)176タイプ#5相当刃厚(mm)1柄長さ(mm)110
OLED ハンディライト mini カネカOLED ハンディライト miniカネカ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
・ハレーションが起きにくい「低反射」拡散された光が対象物に届くため、強い照り返しを抑え白飛びによる不良箇所の見逃しを防ぎ、ワーク表面の異変に気づきやすくなり、作業性の向上に貢献します。・広範囲を均一に照らす「面発光」OLED照明が発する光は、広範囲を均一に照射できるため、広い視野を確保することができ、作業時間の短縮が期待できます。・目が疲れにくい「低ブルーライト」目に対する影響が大きいとされるブルーライト成分の波長が少ないことが確認されています。また、まぶしさを感じにくいため、負担の軽減に貢献します。・裏面のマグネットで壁面などに取付が可能片手が使えないハンディライトの悩みを解消します。
用途検査・メンテナンス現場において、作業者の目の安全を考えながら、高精度な検査を実現させたい。品質管理をサポートする新しいハンディライトです仕様●IPレート:IP52●OLED電流:170mA/272mA●充電回数:800回●全光束(lm):46(輝度:7,000cd/m2)、74(輝度:10,500cd/m2)※計算値質量(g)175使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間8時間色温度4000K(白色)充電時間3時間点灯方式2パターン(100%点灯/160%点灯)
モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカモルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用カネカ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
一輪車にフィットする、すくい出しやすい独自形状。こて面が大きく、たくさんすくえて目地乗せしやすい。天端合わせにもお使いいただけるよう柄を長めに設定。柄尻でたたきやすい仕様。一輪車を傷つけにくい先端丸加工。ステンレス製でさびにも強い。安心の日本製。
用途広い面のブロック積や一輪車からの材料のすくい出しに。材質鏝板・鏝首:ステンレス、柄:天然木幅(mm)鏝:約145寸法(mm)300×147×120全長(mm)鏝:約160刃厚(mm)1柄長さ(mm)150
カネカ潜熱蓄熱材パッサーモ F5 ハードタイプ カネカカネカ潜熱蓄熱材パッサーモ F5 ハードタイプカネカ
55,980税込61,578
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
繰り返し使用に最適なハードタイプの蓄熱材です。冷蔵温度帯をキープし、冷やしすぎず、一定温度を安定維持します。樹脂製容器のため、耐久性に優れています。
用途・ワクチンや検体、医薬品の輸送、保管・食品の輸送、保管(弁当、惣菜、冷蔵食品など)・アウトドアやキャンプでのクーラーボックス保冷 など温度(℃)タイプ:5
柄付キワトリ刷毛 カネカ柄付キワトリ刷毛カネカ
739税込813
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)混毛行数2行主な用途掃除用毛色ゴマ毛