絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カネカ

カネカのページです。カネカは、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社カネカ
所在地〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネライトフォーム E1 カネカカネライトフォーム E1カネカ(26件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(5枚)
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
モルタルすくい鏝バケツ用 カネカモルタルすくい鏝バケツ用カネカ
1,298税込1,428
1丁
4日以内出荷
職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】。コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木寸法(mm)220×110×100質量(g)176タイプ#5相当刃厚(mm)1柄長さ(mm)110
OLED ハンディライト mini カネカOLED ハンディライト miniカネカ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
・ハレーションが起きにくい「低反射」。拡散された光が対象物に届くため、強い照り返しを抑え白飛びによる不良箇所の見逃しを防ぎ、。ワーク表面の異変に気づきやすくなり、作業性の向上に貢献します。・広範囲を均一に照らす「面発光」。OLED照明が発する光は、広範囲を均一に照射できるため、広い視野を確保することができ、。作業時間の短縮が期待できます。・目が疲れにくい「低ブルーライト」。目に対する影響が大きいとされるブルーライト成分の波長が少ないことが確認されています。また、まぶしさを感じにくいため、負担の軽減に貢献します。・裏面のマグネットで壁面などに取付が可能。片手が使えないハンディライトの悩みを解消します。
用途検査・メンテナンス現場において、作業者の目の安全を考えながら、高精度な検査を実現させたい。品質管理をサポートする新しいハンディライトです仕様●IPレート:IP52●OLED電流:170mA/272mA●充電回数:800回●全光束(lm):46(輝度:7,000cd/m2)、74(輝度:10,500cd/m2)※計算値質量(g)175使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間8時間色温度4000K(白色)充電時間3時間点灯方式2パターン(100%点灯/160%点灯)
モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカモルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用カネカ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
一輪車にフィットする、すくい出しやすい独自形状。こて面が大きく、たくさんすくえて目地乗せしやすい。天端合わせにもお使いいただけるよう柄を長めに設定。柄尻でたたきやすい仕様。一輪車を傷つけにくい先端丸加工。ステンレス製でさびにも強い。安心の日本製。
用途広い面のブロック積や一輪車からの材料のすくい出しに。材質鏝板・鏝首:ステンレス、柄:天然木幅(mm)鏝:約145寸法(mm)300×147×120全長(mm)鏝:約160刃厚(mm)1柄長さ(mm)150
カネカ潜熱蓄熱材パッサーモ F5 ハードタイプ カネカカネカ潜熱蓄熱材パッサーモ F5 ハードタイプカネカ
55,980税込61,578
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
繰り返し使用に最適なハードタイプの蓄熱材です。冷蔵温度帯をキープし、冷やしすぎず、一定温度を安定維持します。樹脂製容器のため、耐久性に優れています。
用途・ワクチンや検体、医薬品の輸送、保管。・食品の輸送、保管(弁当、惣菜、冷蔵食品など)。・アウトドアやキャンプでのクーラーボックス保冷 など温度(℃)タイプ:5
柄付キワトリ刷毛 カネカ柄付キワトリ刷毛カネカ
739税込813
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)混毛行数2行主な用途掃除用毛色ゴマ毛