カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カネカ
- ホンダ(12)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- フジツール(1)
- Kawasaki(1)
- 三菱ふそう(1)
- シグマ光機(1)
- ストリックスデザイン(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- RS PRO(1)
- 株式会社スズキ(1)
- KYOCERA AVX(1)
「272ma」の検索結果

OLED ハンディライト mini
カネカ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷・ハレーションが起きにくい「低反射」。拡散された光が対象物に届くため、強い照り返しを抑え白飛びによる不良箇所の見逃しを防ぎ、。ワーク表面の異変に気づきやすくなり、作業性の向上に貢献します。・広範囲を均一に照らす「面発光」。OLED照明が発する光は、広範囲を均一に照射できるため、広い視野を確保することができ、。作業時間の短縮が期待できます。・目が疲れにくい「低ブルーライト」。目に対する影響が大きいとされるブルーライト成分の波長が少ないことが確認されています。また、まぶしさを感じにくいため、負担の軽減に貢献します。・裏面のマグネットで壁面などに取付が可能。片手が使えないハンディライトの悩みを解消します。用途検査・メンテナンス現場において、作業者の目の安全を考えながら、高精度な検査を実現させたい。品質管理をサポートする新しいハンディライトです仕様●IPレート:IP52●OLED電流:170mA/272mA●充電回数:800回●全光束(lm):46(輝度:7,000cd/m2)、74(輝度:10,500cd/m2)※計算値質量(g)175使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間8時間色温度4000K(白色)充電時間3時間点灯方式2パターン(100%点灯/160%点灯)