カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- フェニックスソリューション
- イスカル(32)
- ICOM(アイコム)(7)
- THECUT(7)
- 喜多製作所(2)
- EPSON(1)
- ノーブランド(1)
- マキテック(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- みんなのラボ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ic-r6」の検索結果

UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット
フェニックスソリューション¥6,798~税込¥7,478~1セット(10枚)当日出荷金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近