カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 熱中対策ウォッチ(1)
絞り込み
ブランド
- 東京企画
- SHOWA(1)
- ミツフジ(2)
- DS(大進)(1)
- 三愛(2)
- Biodata Bank(1)
- aiwa(アイワ)(1)
- シンワ測定(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- アリアス(5)
- HAMMOND(15)
- MARWI(6)
- SPARKFUN(3)
- NSK(日本精工)(2)
- Electro Harmonix(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- グリーンクロス(1)
- DENALI(1)
「hamon band」の検索結果

熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド
東京企画¥4,588税込¥5,0471個当日出荷色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に!材質ABS樹脂、PC樹脂寸法(mm)約25×47×10.5質量(g)約13(バンドは含まない)使用温度範囲(℃)28~42使用電池リチウムイオン電池温度測定精度±0.3℃充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)防水性IP67材質(バンド)ナイロンアラームあり