カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • アイテックシステム
  • サクラクレパス(18)
  • オリエンタルモーター(15)
  • TRUSCO(2)
  • 生興(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 三商(1)
  • イトーキ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ヤマナカ(1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
  • セイワ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncw-2」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル制御定電流制御電源(TSPスポット照明用_5V) TPDCシリーズ アイテックシステム

    デジタル制御定電流制御電源(TSPスポット照明用_5V) TPDCシリーズ

    アイテックシステム
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    スポット照明用電源TPDC_05シリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です。外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。高輝度な画像処理用LED照明に適します。照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可。用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC5Vタイプ)。※ECI搭載照明の専用機です
  • アナログPWM制御電源(24V) TPAPシリーズ アイテックシステム

    アナログPWM制御電源(24V) TPAPシリーズ

    アイテックシステム
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPAP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました。画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現。高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付。出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます。用途:エリアカメラでの撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
  • デジタル制御定電流制御電源 2チャンネル_24V5V TPDC 2405シリーズ アイテックシステム

    デジタル制御定電流制御電源 2チャンネル_24V5V TPDC 2405シリーズ

    アイテックシステム
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    5V(スポット照明)と24V照明の併用タイプ2ch点灯電源。大幅な省スペース化を実現した小型電源。画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明のECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する汎用型の定電流電源です。外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能ケーブル補償機能搭載の高機能型。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。高輝度な画像処理用LED照明に適します
    用途アライメントと画像処理用照明の併用に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24V、5V併用タイプ)。※ECI搭載照明の専用機です仕様●最大出力容量:22.5W●最大出力電流:1.4A●出力数:2chアズワン品番65-6888-48
  • デジタルPWM制御電源(24V) TPDPシリーズ アイテックシステム

    デジタルPWM制御電源(24V) TPDPシリーズ

    アイテックシステム
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPDP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました。画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現。高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(8bit)や外部ON/OFF機能付。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます。用途:エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
  • デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ アイテックシステム

    デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ

    アイテックシステム
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です。外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。高輝度な画像処理用LED照明に適します。照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可。用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)。※ECI搭載照明の専用機です
    幅(mm)70高さ(mm)85
ステージ/画像処理カテゴリ